Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHN STERLING RP-0045-WT Λευκό βαρέως τύπου ράφι και στήριγμα ράβδου | AF2HQV 6UDG6

JOHN STERLING RP-0045-WT Λευκό ράφι βαρέως τύπου και βραχίονας ράβδου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2HQV Μοντέλο: RP-0045-WTCross Ref: 6UDG6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση ραφιών και ράβδων
ΧρώμαΆσπρο
Ύψος9.5 "
Μήκος12.5 "
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Rod Dia.1-3 / 8 ίντσες
Αριθμός οπών4
ΧαρακτηριστικάΒαρέως τύπου, μη ρυθμιζόμενο
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.32
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΎψοςΕίδοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΧαρακτηριστικάΤιμή
JOHN STERLING CD-0047 Στήριγμα ραφιού και ράβδου Hardware Pk 8 | AE3MJE 5EAD4 CD-0047-Άσπρο-Υλικό στήριξης ράφι και ράβδων--Χάλυβας και πλαστικόΕνεργοπ€0.91
JOHN STERLING RP-0495-CH Στήριγμα ράφι και ράβδος χάλυβας | AE3MJK 5EAD9 RP-0495-CH1 1 / 16 "Chrome8"Βάση ραφιών και ράβδων11.25 "500 λίβρεςΑτσάλιΒαρέως€17.55
JOHN STERLING RP-0495-WT Λευκό Max Duty Shelf And Rod Bracket | AF2HQW 6UDG7 RP-0495-WT1 1 / 16 "Άσπρο8"Βάση ραφιών και ράβδων11 "250 λίβρεςΑτσάλιExtra Heavy Duty, Slide Through€12.50
JOHN STERLING RP-0044-BWT Standard Duty Ράφι και Στήριγμα ράβδου | AF2HRX 6UDK4 RP-0044-BWT1"Άσπρο9.5 "Βάση ραφιών και ράβδων12 9 / 16 "200 λίβρεςΑτσάλιΤυπικό καθήκον-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHN STERLING RP-0045-WT Λευκό ράφι βαρέως τύπου και βραχίονας ράβδου
€3.77 /μονάδα