JOBOX 650990D Welder Box, 30 x 16 x 12 inch Size, Brown, Steel | AF2WBK 6YG34

JOBOX 650990D Welder Box, 30 x 16 x 12 inch, μέγεθος, καφέ, ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2WBK Μοντέλο: 650990DΣταυρός: 6YG34

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€331.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘέση συγκόλλησης θέσεων εργασίας
ΧρώμαΚαστανό
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Σοκ αερίουΟχι
Gauge16 γκα
Τύπος λαβήςΠλευρική αναδίπλωση
Ύψος12 "
Μήκος30 "
Τύπος καπακιούκρεμαστός
Σύστημα κλειδώματοςΚλείδωμα λουκέτου
ΥλικόΑτσάλι
συσκευασίαεγκλωβιστούμε
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης3.3 cu. ft.
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)46.48
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το κιβώτιο ηλεκτροσυγκόλλησης JOBOX 650990D είναι κατάλληλο για την αποθήκευση σετ συγκόλλησης, εύκαμπτων σωλήνων, κρανών και προστατευτικών ενδυμάτων για εφαρμογές μεταλλουργίας και κατασκευής. Αυτό το κουτί αποθήκευσης μπορεί να μεταφερθεί επιτόπου. JOBOX σεντούκια εργοταξίου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση διαφόρων μικρών εξαρτημάτων και εξοπλισμού.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει πονταρισμένους και συγκολλημένους μεντεσέδες για προστασία από διαρρήξεις και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
  • Διαθέτει ατσάλινη κατασκευή & φινίρισμα με βαφή πούδρας για πλήρη προστασία από περιβάλλοντα με μεγάλη τριβή.
  • Διαθέτει συγκολλημένες γωνιακές γωνίες για τη στήριξη του φορτίου κατανέμοντας το βάρος στη βάση του κουτιού αποθήκευσης.
  • Διαθέτει φαρδιές λαβές ανύψωσης για πλήρη φορητότητα στο χώρο εργασίας.
  • Διαθέτει ενσωματωμένο άνοιγμα για να επιτρέπει στον χρήστη να κλείνει το καπάκι ενώ περνά μέσα από τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα από το στόμιο.
  • Αυτό το κουτί συγκόλλησης έχει συμπαγή και φορητό σχεδιασμό για εύκολη μεταφορά.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι αυτό το κουτί συγκόλλησης εργοταξίου JOBOX 650990D με δυνατότητα κλειδώματος;

Α. Ναι, αυτό το κουτί συγκόλλησης διαθέτει μεντεσέ ασφάλισης, που επιτρέπει στο χρήστη να εγκαταστήσει ένα λουκέτο σε αυτό.

Ε. Είναι αυτό το κουτί συγκόλλησης εργοταξίου JOBOX 650990D στοιβάσιμο;

Α. Αυτό το κουτί συγκόλλησης έχει κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου για να επιτρέπει τη στοιβασία του κιβωτίου.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOBOX 650990D Welder Box, 30 x 16 x 12 inch, μέγεθος, καφέ, ατσάλι
€331.84 /μονάδα