JOBOX 1405980 Συρτάρι αποθήκευσης, βαρέως τύπου, 3 συρτάρι, 26 x 36 x 6 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο | AA9UKL 1FEH7

JOBOX 1405980 Αποθήκευση συρταριού, βαρέως τύπου, 3 συρτάρια, 26 x 36 x 6 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9UKL Μοντέλο: 1405980Cross Ref: 1FEH7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,457.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυρτάρι
Επισυνάπτεται σεΕπιδαπέδιο φορτηγό ή φορτηγό
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος6"
Μήκος26 "
Φόρτωση (λίβρες)75 λίβρες
Σύστημα κλειδώματοςΜάνταλο
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός διαχωριστικών5 ανά συρτάρι
Αριθμός συρταριών3
συσκευασίαεγκλωβιστούμε
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)69.85
Κωδικός ΕΣ8708998180
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το συρτάρι αποθήκευσης φορτηγών / φορτηγών JOBOX 1405980 είναι ιδανικό για την κατάτμηση μικρών και μεγάλων εργαλείων / ανταλλακτικών / προμηθειών. Προσφέρει ένα ευέλικτο και βολικό σύστημα αποθήκευσης συρταριών για μίνι βαν, σέρβις φορτηγά, υπόγεια μηχανοκίνητων κατοικιών και SUV.

Χαρακτηριστικά:

  • Το συρτάρι αποθήκευσης φορτηγού / φορτηγού JOBOX 1405980 διαθέτει καρφίτσες για να αποτρέπουν την κύλιση της μονάδας από τα γλιστρήματα. Αυτές οι γλιστρήσεις απελευθέρωσης καρφίτσας επιτρέπουν επίσης την εύκολη αφαίρεση του συρταριού.
  • Αυτό το συρτάρι διαθέτει κινητά διαχωριστικά για την προσαρμογή του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης.
  • Διαθέτει κατασκευή αλουμινίου βαρέως διαμετρήματος για εξασφάλιση μικρού βάρους, εύκολης κινητικότητας και ανθεκτικής απόδοσης.
  • Είναι εξοπλισμένο με μάνδαλο ελέγχου αντίχειρα για εύκολο άνοιγμα του συρταριού και είναι τοποθετημένο στο δάπεδο για εύκολο χειρισμό.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσο φορτίο μπορεί να αντέξει αυτό το συρτάρι JOBOX 1405980;

A. Αυτό το συρτάρι JOBOX 1405980 διαθέτει ολίσθηση που μπορεί να υποστηρίξει φορτία έως και 75 λίβρες ανά συρτάρι. Είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να αντέχει ογκώδη φορτία μέσα και πάνω από το συρτάρι.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΣύστημα κλειδώματοςΦόρτωση (λίβρες)ΧρώμαΤιμή
JOBOX 1406980 Συρτάρι αποθήκευσης, βαρέως τύπου, 6 συρτάρι, 26 x 36 x 12 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο | AA9UKM 1FEH8 140698026 "36 "12 "Μάνταλο75 λίβρεςΑσημένιο€2,807.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOBOX 1405980 Αποθήκευση συρταριού, βαρέως τύπου, 3 συρτάρια, 26 x 36 x 6 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο
€1,457.81 /μονάδα