Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JJ KELLER 100-TX Labor Law Poster State No WC TX | AH2HWH 29EA31

JJ KELLER 100-TX Labor Law State Poster No WC TX

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2HWH Μοντέλο: 100-TXΣταυρός: 29EA31

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑφίσα εργατικού δικαίου
Ύψος27 "
ΓλώσσαΑγγλικά
ΥλικόΕλασματοποιημένο χαρτί
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)0.13
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος συμμόρφωσης: Κρατικός εργατικός νόμος
    • Διάρκεια συνδρομής: Κανένα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΓλώσσαΠλάτοςΤιμή
JJ KELLER 100-AK Εργατικό Δίκαιο Αφίσα Κρατικό Εργατικό Δίκαιο AK | AH2HUJ 29DZ85 100-ΑΚ27 "Αγγλικά19 "€52.36
JJ KELLER 100-AL Εργατικό Δίκαιο Αφίσα Κρατικό Εργατικό Δίκαιο AL | AH2HUK 29DZ86 100-ΑΛ27 "Αγγλικά19 "€52.36
JJ KELLER 100-AR Εργατικό Δίκαιο Αφίσα Κρατικό Εργατικό Δίκαιο AR | AH2HUL 29DZ87 100-ΑΡ27 "Αγγλικά19 "€52.36
JJ KELLER 100-AZ Εργατικό Δίκαιο Αφίσα Κρατικό Εργατικό Δίκαιο AZ | AH2HUM 29DZ88 100-ΑΖ27 "Αγγλικά19 "€52.36
JJ KELLER 100-CA Εργατικό Δίκαιο Αφίσα Κρατικό Δίκαιο Εργασίας CA | AH2HUN 29DZ89 100-CA27 "Αγγλικά34 "€52.36
JJ KELLER 100-CT Εργατικό Δίκαιο Αφίσα Κρατικό Εργατικό Δίκαιο CT | AH2HUP 29DZ90 100-CT27 "Αγγλικά27 "€52.36
JJ KELLER 100-CO Εργατικό Δίκαιο Αφίσα Κρατικό εργατικό δίκαιο CO | AH2HUQ 29DZ91 100-ΚΟ27 "Αγγλικά27 "€52.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JJ KELLER 100-TX Labor Law State Poster No WC TX
€52.36 /μονάδα