JET TOOLS 690180 Variable Speed ​​Vertical Milling Machine 2hp/1ph | AE3CTA 5CEZ4

JET TOOLS 690180 Κάθετη μηχανή άλεσης μεταβλητής ταχύτητας 2hp / 1ph

Στοιχείο: AE3CTA Μοντέλο: 690180Cross Ref: 5CEZ4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€16,470.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη μηχανή άλεσης
Χωρητικότητα1/8 έως 7/8 "
Μέγεθος τσοκΠροαιρετικός
Cross Travel (σε.)12
Αποφοίτηση0.001 "
ΚεφάλιΜετακινεί 90 μοίρες δεξιά και αριστερά και 45 μοίρες προς τα εμπρός και πίσω
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Hz60
Κινητήρας HP2
Τύπος κινητήραΠροκατασκευασμένο για 230V
ΕπιχείρησηΤο επιτραπέζιο ταξίδι είναι 34 "και το διαγώνιο ταξίδι είναι 12", η μέγιστη απόσταση από τον άξονα προς τον πίνακα είναι 17-1 / 2 "
Συνολικό βάθος63
συνολικό ύψος88.5
συνολικό πλάτος65.5
Φάση1
Κιλά Ντιά.3-3 / 8 "
Ram Travel13-3/8
RPMαπό 60 έως 4200
ΑτρακτοςR8
Ταχύτητα άξονα60 έως 4200 σ.α.λ.
Κωνικό άξοναR8
Άξονας στον πίνακα17-1 / 2 "
Ταξίδια Spindle5"
Τ-κουλοχέρηδες3, 5/8 "
Πίνακας μεγεθώνX 9 49
Ύψος επιφάνειας πίνακαΡυθμιζόμενες τιράντες
Επιφάνεια εργασίας πίνακα9 49 x "
ΧαρακτηριστικάΜεταβλητή ταχύτητα R8
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1089
Ύψος πλοίου (cm)215.9
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)166.37
Κωδικός ΕΣ8459610080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΦάσηΤάσηΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 690182 Κάθετη μηχανή άλεσης μεταβλητής ταχύτητας 3hp / 3ph | AE3CRZ 5CEZ3 69018233230/460€16,510.63
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 690180 Κάθετη μηχανή άλεσης μεταβλητής ταχύτητας 2hp / 1ph
€16,470.22 /μονάδα