JET TOOLS 354024 Geard Head Drill με τροφοδοσία 230v | AA8GWA 18F199

JET TOOLS 354024 Τρυπάνι κεφαλής Geard με τροφοδοσία ισχύος 230v

Στοιχείο: AA8GWA Μοντέλο: 354024Σταυρός: 18F199
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€8,502.03 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε τρυπάνι δαπέδου με τροφοδοσία ρεύματος
Μέγεθος βάσης26 "x 18"
Χυτοσίδηρος Χωρητικότητας1-1 / 2 "
Χωρητικότητα χάλυβα1-1 / 4 "
Μέγεθος τσοκΔεν περιλαμβάνονται
Στήλη Dia.4-1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςΠροσαρμοσμένο κεφάλι
Hz60
Μέγιστη. Άξονας στη βάση44-5 / 16 "
Κινητήρας HP2
Αριθμός Ταχυτήτων12
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος71 "
συνολικό πλάτος32 "
Φάση3
Κιλά Ντιά.3"
Ταχύτητα άξονααπό 60 έως 3000
Κωνικό άξονα3MT
Άξονας στον πίνακα30-1 / 2 "
Ταξίδια Spindle4-1 / 2 "
Κούνια20 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα21-3/4" x 19-1/2"
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 317.51
Ύψος πλοίου (cm)193.04
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ8465950060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 354024 Τρυπάνι κεφαλής Geard με τροφοδοσία ισχύος 230v
€8,502.03 /μονάδα