JESCRAFT CCL-5027-7 Chip Cart, Low-Profile, Side Scoop, 7.2 cu. ft. Χωρητικότητα | CJ6NGD

JESCRAFT CCL-5027-7 Chip Cart, Low-Profile, Side Scoop, 7.2 cu. ft. Χωρητικότητα

Είδος: CJ6NGD Μοντέλο: CCL-5027-7
€589.43 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚΑΛΑΘΙ
Χωρητικότητα1000 lbs.
Υλικό κάστερελαστομερές
Μέγεθος τροχίσκου8"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Ύψος χειλιών22.82 "
Συνολικά Διαστάσεις49.63 "x 27.13" x 44 "
Τόμος7.2 cu. ft.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤύπος τροχίσκουΎψος χειλιώνΣυνολικά ΔιαστάσειςΤόμοςΤιμή
JESCRAFT CCL-6827-10 Καροτσάκι με μάρκες, χαμηλού προφίλ, πλαϊνή σέσουλα, 10.3 κυβ. ft. Χωρητικότητα | CJ6NGE CCL-6827-101000 lbs.(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο22.82 "68 "x 27.13" x 44 "10.3 cu. ft.€670.09
RFQ
JESCRAFT CDC-5826-8 Chip Cart, Low-Profile, Rockers, 8.6 cu. ft. Χωρητικότητα | CJ6NGF CDC-5826-8850 lbs.(2) Άκαμπτο, (1) Περιστρεφόμενο28.82 "58.5 "x 26.63" x 36.5 "8.6 cu. ft.€681.07
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JESCRAFT CCL-5027-7 Chip Cart, Low-Profile, Side Scoop, 7.2 cu. ft. Χωρητικότητα
€589.43 /μονάδα