JB INDUSTRIES PR-207 Κινητήρας 115 / 230V 50/60 Hz | AG9UTA 22JH97

JB INDUSTRIES PR-207 Κινητήρας 115/230V 50/60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9UTA Μοντέλο: PR-207Cross Ref: 22JH97

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€354.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας, 115 / 230V, 50/60 Hz με καλώδιο γραμμής και διακόπτη
Ταιριάζει με το εμπορικό σήμαJB

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8414901080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JB INDUSTRIES PR-207 Κινητήρας 115/230V 50/60 Hz
€354.64 /μονάδα