JB INDUSTRIES F6-DP Refrigerant Recovery Machine, 2-Port, Nema 5-15P Αρσενικό βύσμα, 1/4 Inch Αρσενικό, 115 V Volt | CR4ZCW 48ZJ65

JB INDUSTRIES Μηχάνημα ανάκτησης ψυκτικού F6-DP, 2 θυρών, αρσενικό βύσμα Nema 5-15P, αρσενικό 1/4 ίντσας, 115 V Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR4ZCW Μοντέλο: F6-DPCross Ref: 48ZJ65

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,810.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή ανάκτησης ψυκτικού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.19
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JB INDUSTRIES Μηχάνημα ανάκτησης ψυκτικού F6-DP, 2 θυρών, αρσενικό βύσμα Nema 5-15P, αρσενικό 1/4 ίντσας, 115 V Volt
€1,810.07 /μονάδα