Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JB INDUSTRIES CCLS5-60 Σετ εύκαμπτων σωλήνων 60 ιντσών κόκκινο κίτρινο μπλε | AH6FPH 35YX42

JB INDUSTRIES Σετ σωλήνων πολλαπλής CCLS5-60 60 ιντσών Κόκκινο Κίτρινο Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6FPH Μοντέλο: CCLS5-60Σταυρός: 35YX42

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€184.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ σωλήνων πολλαπλής, Χαμηλή απώλεια
ΓωνίαΠτυχία 30
Πίεση ριπής4000 PSI
ΧρώμαΚόκκινο, κίτρινο, μπλε
Μέγεθος σύνδεσηςΚίτρινος σωλήνας 1/4 "Γυναικείο x 1/4" Γυναικείο, κόκκινο και μπλε 1/4 "Γυναικείο x 5/16" Γυναικείο
Υλικό τοποθέτησηςΟρείχαλκος
Υλικό σωλήναKevlar (R) / Καουτσούκ
Μήκος60 "
Αριθμός εύκαμπτων σωλήνων3
Εργασιακή πίεση800 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΕίδοςΑριθμός εύκαμπτων σωλήνωνΤιμή
JB INDUSTRIES CCLE4-60 Σωλήνας φόρτισης / κενού 60 ίντσες | AH6FPJ 35YX43 CCLE4-60Κόκκινο / Κίτρινο / Μπλε Μάνικα 1/4 "Γυναικείο x 1/4" Γυναικείο, Μαύρο Μάνικα 3/8 "Γυναικείο x 3/8"Σετ σωλήνων πολλαπλής4€198.17
Σετ σωλήνων πολλαπλής JB INDUSTRIES CCLE-60, Μέγεθος Θηλυκής σύνδεσης 1/4 ίντσας, 0 μοίρες. Γωνία, 3 σωλήνες, μήκος 60 ιντσών | CR4ZCA 415F95 CCLE-60-Σετ σωλήνων πολλαπλής-€136.87
Σετ σωλήνων πολλαπλής JB INDUSTRIES CCLS-72, Χαμηλή Απώλεια, Μέγεθος Θηλυκής σύνδεσης 1/4 ίντσας, 30 μοίρες. Γωνία, 3 Σωλήνες | CR4ZCB 35Y850 CCLS-72-Σετ σωλήνων πολλαπλής-€215.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JB INDUSTRIES Σετ σωλήνων πολλαπλής CCLS5-60 60 ιντσών Κόκκινο Κίτρινο Μπλε
€184.87 /μονάδα