JARKE ULD-10 Stacking U Rack 10000 Lb. Πλάτος 25-1/2 ίντσες | AD9RTA 4UK95

JARKE ULD-10 Stacking U Rack 10000 Lb. Πλάτος 25-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9RTA Μοντέλο: ULD-10Cross Ref: 4UK95

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€195.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοίβαγμα U-Rack
ΧρώμαΠορτοκαλί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος19 "
Εσωτερικό πλάτος16.5 "
Μήκος4"
Χωρητικότητα φορτίου10,000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος25.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7675
Ύψος πλοίου (cm)50.04
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JARKE ULD-10 Stacking U Rack 10000 Lb. Πλάτος 25-1/2 ίντσας
€195.75 /μονάδα