JARKE MS-8J Προβολέας Μίζας 1 Πλευρά Ύψος 8 πόδια | AF4TUN 9JZ59

JARKE MS-8J Πρόβολος Μίζας 1 Πλευρά Ύψος 8 πόδια

Στοιχείο: AF4TUN Μοντέλο: MS-8JCross Ref: 9JZ59
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,039.86 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα εκκίνησης Rack Cantilever
Μήκος βραχιόνων24 "
Μετρητής χάλυβα βραχίονα10
Τύπος βραχίοναΕτερόφυλη
Μήκος βάσης37 "
Μήκος στήριξης68 "
Χωρητικότητα5200 λίβρες
Χωρητικότητα ανά βραχίονα650 λίβρες
Κεντρικό μήκος στήριξης48 "
Στήλη από χάλυβα μετρητή11
φινίρισμαΓκρι σμάλτο
Ύψος8ft.
ΧείλοςΔεν περιλαμβάνονται
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός όπλων8
Αριθμός πλευρών1
Βάθος μεγέθους ραφιού32 "
Πλάτος μεγέθους ραφιού37 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 172.37
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βραχιόνωνΤύπος βραχίοναΜήκος βάσηςΧωρητικότηταΚεντρικό μήκος στήριξηςΎψοςΑριθμός πλευρώνΤιμή
JARKE CR-6 Starter Cantilever Rack 1 Side 7 Feet Ύψος | AF3PRH 8ALG4 CR-616 "Ευθεία, ρυθμιζόμενη σε κέντρα 4 "72 "12,000 λίβρες72 "7ft.1€1,830.47
RFQ
JARKE CR-3 Cantilever Rack Διπλή κλίση 84 ώρες | AF4LNZ 9AG31 CR-312 "Κλίση, ρυθμιζόμενο σε κέντρα 4 "45 "24,000 λίβρες72 "84 "2€2,629.23
RFQ
JARKE MD-8J Starter Cantilever Rack 2 Sides 8 Feet Ύψος | AF4TUP 9JZ60 MD-8J24 "Ετερόφυλη65 "10,400 λίβρες48 "8ft.2€2,693.39
RFQ
JARKE MD-10J Starter Cantilever Rack 2 πλευρές ύψος 10 ποδιών | AF4WMQ 9MGR0 MD-10J30 ", 36"Ετερόφυλη82 "10,320 λίβρες72 "10ft.2€3,794.49
RFQ
JARKE MS-10J Starter Cantilever Rack 1 πλευρά 10 πόδια ύψος | AF4ZBF 9RUP0 MS-10J30 ", 36"Ετερόφυλη46 "5160 λίβρες72 "10ft.1€2,688.89
RFQ
JARKE CR-6A Ράφι εκτοξευτήρα εκκίνησης 1 πλευρά 7 ύψος ποδιών | AF6BXW 9WEA9 CR-6Α16 "Ευθεία, ρυθμιζόμενη σε κέντρα 4 "72 "6000 λίβρες72 "7ft.1€1,221.02
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JARKE MS-8J Πρόβολος Μίζας 1 Πλευρά Ύψος 8 πόδια
€2,039.86 /μονάδα