JARKE CR-3A Cantilever Rack Add-on 2 Sides 7 Feet Ύψος | AF6CQT 9WRZ7

JARKE CR-3A Πρόσθετο Rack Cantilever 2 Πλευρές Ύψος 7 πόδια

Είδος: AF6CQT Μοντέλο: CR-3ACross Ref: 9WRZ7
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,621.54 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόσθετο Rack Cantilever
Μήκος βραχιόνων12 "
Μετρητής χάλυβα βραχίονα10
Τύπος βραχίοναΡυθμιζόμενο σε κέντρα 4 "
Μήκος βάσης45 "
Μήκος στήριξης68 "
Χωρητικότητα12,000 λίβρες
Χωρητικότητα ανά βραχίονα1000 λίβρες
Κεντρικό μήκος στήριξης72 "
Στήλη από χάλυβα μετρητή11
φινίρισμαΓκρι σμάλτο
Ύψος7ft.
ΧείλοςΠεριλαμβάνεται
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός όπλων12
Αριθμός πλευρών2
Βάθος μεγέθους ραφιού45 "
Πλάτος μεγέθους ραφιού72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 103.42
Ύψος πλοίου (cm)215.9
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JARKE CR-3A Πρόσθετο Rack Cantilever 2 Πλευρές Ύψος 7 πόδια
€1,621.54 /μονάδα