JAMCO YX136-U5 Κινητό γραφείο πάγκο εργασίας 1200 Lb. 18 ίντσες | AE7MHR 5ZGJ9

JAMCO YX136-U5 Κινητό ντουλάπι πάγκου εργασίας 1200 Lb. 18 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7MHR Μοντέλο: YX136-U5Cross Ref: 5ZGJ9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,584.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητό γραφείο εργασίας
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΟυρεθάνη
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΑνοξείδωτος
Βάθος ερμάριο πόρτας17 "
Ύψος γραφείου πόρτας24 "
Πλάτος γραφείου πόρτας15 "
Βάθος συρταριού16 "
Ύψος συρταριού4.25 "
Αξιολόγηση φόρτωσης συρταριού90 λίβρες
Πλάτος συρταριού16 "
φινίρισμαΓυαλισμένο
Gauge16
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΣυγκολλημένο ανοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός θυρών1
Αριθμός συρταριών1
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος18 "
συνολικό πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 85.5
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός συρταριώνΧρώμαΎψος συρταριούΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςφινίρισμαΤιμή
JAMCO JD236-P5 Κινητός πίνακας εργασίας 1200 Lb. 36 ίντσες | AA7K ™ 16C296 JD236-P58Γκρί5"136 "36 "24 "Παλτό σε σκόνη€3,422.90
JAMCO JE236-P5 Κινητός πίνακας πάγκου εργασίας 1200 λίβρες. 36 ίντσες | AA7KTN 16C298 JE236-P51Γκρί5"236 "36 "24 "Παλτό σε σκόνη€1,516.65
JAMCO SJ236-P5 Κινητός πίνακας πάγκου εργασίας 1200 Lb. 36 ίντσες | AA7LJC 16C775 SJ236-P5-Γκρί-238 "36 "24 "Παλτό σε σκόνη€1,568.15
JAMCO SJ336-P5 Κινητός πίνακας πάγκου εργασίας 1200 λίβρες. 36 ίντσες | AA7LJD 16C777 SJ336-P5-Γκρί-238 "36 "30 "Παλτό σε σκόνη€1,622.71
JAMCO YK136-U5 Κινητός πίνακας πάγκου εργασίας 1200 λίβρες. 36 ίντσες | AA7LUC 16D015 ΥΚ136-U52Ανοξείδωτος4.25 "234 "36 "18 "Ανοξείδωτο ατσάλι€2,921.40
JAMCO YV236-U5 Κινητός πίνακας πάγκου εργασίας 1200 λίβρες. 24 ίντσες | AA7LVC 16D039 YV236-U52Ανοξείδωτος4.25 "234 "24 "36 "Ανοξείδωτο ατσάλι€3,609.80
JAMCO YW236-U5 Κινητός πίνακας εργασίας 1200 Lb. 24 ίντσες | AA7LVD 16D040 YW236-U52Ανοξείδωτος-234 "24 "36 "Ανοξείδωτο ατσάλι€2,733.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO YX136-U5 Κινητό ντουλάπι πάγκου εργασίας 1200 Lb. 18 ίντσες
€2,584.23 /μονάδα