JAMCO XZ236-N8 Utility Cart Ανοξείδωτο ατσάλι 42 Lx25 W 1200 Lb. Χωρητικότητα | AF4CBH 8PJF4

JAMCO XZ236-N8 Utility Cart Ανοξείδωτο ατσάλι 42 Lx25 W 1200 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4CBH Μοντέλο: XZ236-N8Cross Ref: 8PJF4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,801.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Welded Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι600 λίβρες
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΠνευματικός
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου3"
ΧρώμαΑνοξείδωτος
Απόσταση μεταξύ ραφιών22 "
φινίρισμαΓυαλισμένο
Gauge16
HandleΣωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίνας
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών3"
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος35 "
Συνολικό μήκος42 "
συνολικό πλάτος25 "
Μήκος ραφιού36 "
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Τύπος ραφιούΧείλη άκρη
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.9
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.GaugeHandleΎψος χειλιώνΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΤιμή
JAMCO SB130-P5 Utility Cart Steel 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA6GTP 13Χ456 SB130-P5Παλτό σε σκόνη600 λίβρες5"12Σωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίνας1.5 "1200 lbs.Ατσάλι€511.84
JAMCO SB336-P5 Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 42 Lx31 W 1200 Lb. | AA6GTV 13X461 SB336-P5Παλτό σε σκόνη600 λίβρες5"12Σωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίνας1.5 "1200 lbs.Ατσάλι€656.80
JAMCO FG124-U4-B4 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 30 Lx19 W 800 Lb Χωρητικότητα | AA7KMX 16C184 FG124-U4-Β4Παλτό σε σκόνη400 λίβρες4"12Σωληνοειδής1.5 "800 λίβρεςΑτσάλι€475.87
JAMCO FG136-U4-B4 Βοηθητικό Καλάθι Χάλυβας 42 Lx19 W 800 Lb Χωρητικότητα | AA7KMZ 16C186 FG136-U4-Β4Παλτό σε σκόνη400 λίβρες4"12Σωληνοειδής1.5 "800 λίβρεςΑτσάλι€509.83
JAMCO FH130-U4-B4 Βοηθητικό καλάθι Χάλυβας 36 Lx19 W 800 Lb Χωρητικότητα | AA7KND 16C190 FH130-U4-Β4Παλτό σε σκόνη266 λίβρες4"12Σωληνοειδής1.5 "800 λίβρεςΑτσάλι€564.81
JAMCO FH248-U4-B4 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 54 Lx25 W 800 Lb Χωρητικότητα | AA7KNG 16C193 FH248-U4-Β4Παλτό σε σκόνη266 λίβρες4"12Σωληνοειδής1.5 "800 λίβρεςΑτσάλι€815.26
JAMCO LH230-N8 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KWA 16C392 LH230-N8Παλτό σε σκόνη400 λίβρες8"12Σωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίνας1.5 "1200 lbs.Ατσάλι€1,398.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO XZ236-N8 Utility Cart Ανοξείδωτο ατσάλι 42 Lx25 W 1200 Lb. Χωρητικότητα
€2,801.24 /μονάδα