JAMCO UL360 πάγκο εργασίας χάλυβα 60 ίντσες πλάτος x 30 ίντσες βάθος x 35 ίντσες Ύψος | AF9AGB 29RK57

JAMCO Πάγκος εργασίας UL360 Χάλυβας 60 ίντσες πλάτος x 30 ίντσες βάθος x 35 ίντσες ύψος

Στοιχείο: AF9AGB Μοντέλο: UL360Σταυρός: 29RK57
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€741.56 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος εργασίας
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος30 "
Τύπος ακμήςΤετράγωνα
φινίρισμαΓυαλισμένο
Χρώμα πλαισίουΑσημένιο
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος35 "
Τύπος ποδιούΕτερόφυλη
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
Κορυφαίο πάχος1.25 "
Πλάτος60 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνέλευση πάγκου εργασίαςΣυγκολλημένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 64.8
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΤύπος ακμήςΥλικό επιφάνειας εργασίαςφινίρισμαΧρώμα πλαισίουΥλικό πλαισίωνΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
JAMCO WK372 Σταθερός πάγκος εργασίας 72w x 30d x 35in H | AA7JKX 16A260 WK37272 "ΓκρίΑκτίνα 1/2 "ΑτσάλιΣκονισμένο με σκόνηΓκρίΑτσάλι3000 λίβρες€1,465.01
JAMCO YE372 Χάλυβας πάγκου εργασίας 72 ίντσες πλάτος x 30 ίντσες βάθος x 35 ίντσες Ύψος | AF9AGA 29RK56 YE37272 "-ΤετράγωναΑνοξείδωτο ατσάλιΓυαλισμένοΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι1500 λίβρες€2,265.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO Πάγκος εργασίας UL360 Χάλυβας 60 ίντσες πλάτος x 30 ίντσες βάθος x 35 ίντσες ύψος
€741.56 /μονάδα