Καλάθι επισκευής εργαλείων JAMCO SR236P5 GP 1400 λίβρες Μήκος 42 ιντσών | AJ2KQP 9JCU6

JAMCO SR236P5 Καλάθι επισκευής εργαλείου GP 1400 λίβρες Μήκος 42 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2KQP Μοντέλο: SR236P5 GPCross Ref: 9JCU6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,512.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι επισκευής εργαλείων
Χρώμα καλαθιούΓκρί
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυολεφίνη
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Βάθος συρταριού16 "
Ύψος συρταριού5"
Πλάτος συρταριού16 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
HandleΣωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίνας
Χωρητικότητα φορτίου1400 λίβρες
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός συρταριών2
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος42 "
συνολικό πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.85
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κάστερφινίρισμαΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
JAMCO SR348P5 GP Εργαλείο Επισκευή Καλάθι 1200 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AF4WUB 9MP42 SR348P5 GPΟυρεθάνηΠαλτό σε σκόνη1200 lbs.35 "48 "30 "€1,790.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO SR236P5 Καλάθι επισκευής εργαλείου GP 1400 λίβρες Μήκος 42 ιντσών
€1,512.32 /μονάδα