JAMCO PZ348-P7 Standard Platform Truck 2000 Lb. | AA7LFC 16C692

JAMCO Φορτηγό PZ348-P7 Standard Platform 2000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7LFC Μοντέλο: PZ348-P7Κωδ. Σταυρού: 16C692

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,088.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος9"
Μήκος καταστρώματος48 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα30 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος39 "
Συνολικό μήκος53 "
συνολικό πλάτος31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 78.3
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτεταμένη ΜήκοςΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούφινίρισμαGaugeΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός τροχών CasterΤιμή
Φορτηγό JAMCO PB360-P5 Standard Platform 1200 Lb. | AA7LBX 16C575 PB360-P5-5"ΟυρεθάνηΠαλτό σε σκόνη12Αφαιρούμενο σωληνοειδές1200 lbs.4€1,599.83
RFQ
Φορτηγό JAMCO PH248-P9 Standard Platform 3000 Lb. | AA7LCZ 16C604 PH248-P9-5"ΦαινολικήΠαλτό σε σκόνη12Αφαιρούμενη3000 λίβρες6€1,064.56
Φορτηγό JAMCO PH360-P9 Standard Platform 3000 Lb. | AA7LDC 16C608 PH360-P9-5"ΦαινολικήΠαλτό σε σκόνη12Αφαιρούμενη3000 λίβρες6€1,210.61
RFQ
Φορτηγό JAMCO PH372-P9 Standard Platform 3000 Lb. | AA7LDD 16C609 PH372-P9-5"ΦαινολικήΠαλτό σε σκόνη12Αφαιρούμενη3000 λίβρες6€1,283.63
RFQ
Φορτηγό JAMCO PN348-Z8 Standard Platform 1200 Lb. | AA7LDU 16C633 PN348-Z8-8"Ημι-ΠνευματικόςΠαλτό σε σκόνη12Αφαιρούμενη1200 lbs.4€1,303.29
Φορτηγό τυπικής πλατφόρμας JAMCO PN372-Z8 1200 Lb. | AA7LDV 16C634 PN372-Z8-8"Ημι-ΠνευματικόςΠαλτό σε σκόνη12Αφαιρούμενη1200 lbs.4€1,540.39
RFQ
Φορτηγό JAMCO PU372-P5 Standard Platform 1200 Lb. | AA7LEP 16C665 PU372-P5-5"ΟυρεθάνηΠαλτό σε σκόνη12Αφαιρούμενη1200 lbs.4€1,197.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO Φορτηγό PZ348-P7 Standard Platform 2000 Lb.
€1,088.92 /μονάδα