JAMCO NF248-P7 φορτηγό πλατφόρμας 2500 Lb 48 ίντσες Μήκος x 24 ίντσες πλάτος | AF7DMF 20WU28

JAMCO NF248-P7 φορτηγό πλατφόρμας 2500 Lb 48 ίντσες μήκος x 24 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7DMF Μοντέλο: NF248-P7Cross Ref: 20WU28

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,200.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος10 "
Κατάστρωμα L x W48 "x 24"
Μήκος καταστρώματος48 "
Deck Υλικόπλαστικός
Πλάτος κατάστρωμα24 "
Εκτεταμένη Μήκος51 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge14
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενο, σωληνοειδές
Χωρητικότητα φορτίου2500 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
συνολικό ύψος40 "
Συνολικό μήκος53 "
συνολικό πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.9
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ8716805010

Λεπτομέρειες:

    • Διαμόρφωση Caster ((2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτεταμένη ΜήκοςΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούφινίρισμαGaugeΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός τροχών CasterΤιμή
Φορτηγό JAMCO PB360-P5 Standard Platform 1200 Lb. | AA7LBX 16C575 PB360-P5-5"ΟυρεθάνηΠαλτό σε σκόνη12Αφαιρούμενο σωληνοειδές1200 lbs.4€1,599.83
RFQ
Φορτηγό JAMCO PH248-P9 Standard Platform 3000 Lb. | AA7LCZ 16C604 PH248-P9-5"ΦαινολικήΠαλτό σε σκόνη12Αφαιρούμενη3000 λίβρες6€1,064.56
Φορτηγό JAMCO PH360-P9 Standard Platform 3000 Lb. | AA7LDC 16C608 PH360-P9-5"ΦαινολικήΠαλτό σε σκόνη12Αφαιρούμενη3000 λίβρες6€1,210.61
RFQ
Φορτηγό JAMCO PH372-P9 Standard Platform 3000 Lb. | AA7LDD 16C609 PH372-P9-5"ΦαινολικήΠαλτό σε σκόνη12Αφαιρούμενη3000 λίβρες6€1,283.63
RFQ
Φορτηγό JAMCO PN348-Z8 Standard Platform 1200 Lb. | AA7LDU 16C633 PN348-Z8-8"Ημι-ΠνευματικόςΠαλτό σε σκόνη12Αφαιρούμενη1200 lbs.4€1,303.29
Φορτηγό τυπικής πλατφόρμας JAMCO PN372-Z8 1200 Lb. | AA7LDV 16C634 PN372-Z8-8"Ημι-ΠνευματικόςΠαλτό σε σκόνη12Αφαιρούμενη1200 lbs.4€1,540.39
RFQ
Φορτηγό JAMCO PU372-P5 Standard Platform 1200 Lb. | AA7LEP 16C665 PU372-P5-5"ΟυρεθάνηΠαλτό σε σκόνη12Αφαιρούμενη1200 lbs.4€1,197.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO NF248-P7 φορτηγό πλατφόρμας 2500 Lb 48 ίντσες μήκος x 24 ίντσες πλάτος
€1,200.65 /μονάδα