JAMCO MW460-P5-B5 GP Κινητός πάγκος εργασίας 60w x 36d x 35in H | AF4PPL 9EWE4

JAMCO Φορητός πάγκος εργασίας MW460-P5-B5 GP 60w x 36d x 35in H

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4PPL Μοντέλο: MW460-P5-B5 GPCross Ref: 9EWE4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,083.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητό Workbench
ΧρώμαΓκρί
Βάθος36 "
Τύπος ακμήςΑκτίνα 1/2 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα πλαισίουΓκρί
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος35 "
Τύπος ποδιούΕτερόφυλη
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Κορυφαίο πάχος5 / 64 "
Πλάτος60 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑτσάλι
Συνέλευση πάγκου εργασίαςΣυγκολλημένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 89.55
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΠλάτοςΤιμή
JAMCO MW360-P5-B5 GP Κινητός πάγκος εργασίας 60w x 30d x 35in H | AF3XAN 8DX76 MW360-P5-B5 GP30 "60 "€1,076.15
JAMCO MW472-P5-B5 GP Κινητός πάγκος εργασίας 30w x 36d x 35in H | AF4CNT 8PPR5 MW472-P5-B5 GP36 "72 "€1,247.66
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO Φορητός πάγκος εργασίας MW460-P5-B5 GP 60w x 36d x 35in H
€1,083.09 /μονάδα