JAMCO HZ360-P6 3-sled Slat Cart 3000 Lb. Μήκος 60 ίντσας | AA7KTG 16C291

JAMCO HZ360-P6 3 όψεων Slat Cart 3000 Lb. Μήκος 60 ίντσες

Στοιχείο: AA7KTG Μοντέλο: HZ360-P6Κωδ. Σταυρού: 16C291
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,739.02 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι 3 όψεων
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
Απόσταση μεταξύ ραφιώνΡυθμιζόμενες τιράντες
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος57 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος30 "
Μήκος ραφιού60 "
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 157.5
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
JAMCO HZ248-P6 3-όψης Slat Cart 3000 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AA7KTD 16C287 HZ248-P648 "24 "48 "24 "€2,428.23
JAMCO HZ260-P6 Καλάθι 3 όψεων 3000 λίβρες. Μήκος 60 ιντσών | AA7KTE 16C288 HZ260-P660 "24 "60 "24 "€2,439.95
RFQ
JAMCO HZ372-P6 3-πλευρών Καλάθι Slat 3000 Lb. Μήκος 72 ιντσών | AA7KTH 16C292 HZ372-P672 "30 "72 "30 "€1,478.96
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO HZ360-P6 3 όψεων Slat Cart 3000 Lb. Μήκος 60 ίντσες
€2,739.02 /μονάδα