JAMCO FN248-P7 Φορτηγό πλατφόρμας ύψους εργασίας 2000 Lb. | AA7KNH 16C194

JAMCO FN248-P7 φορτηγό πλατφόρμας ύψους εργασίας 2000 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7KNH Μοντέλο: FN248-P7Κωδ. Σταυρού: 16C194

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,128.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας ύψους εργασίας
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.7"
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος25 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενο σωληνοειδές
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος41 "
Συνολικό μήκος53 "
συνολικό πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81.9
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠλάτος τροχού τροχούΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΤιμή
Φορτηγό πλατφόρμα ύψους εργασίας JAMCO AY248-Z8 1200 Lb. | AA7KAP 16A883 AY248-Z829 "8"Ημι-Πνευματικός53 "25 "3"29 "48 "€1,502.16
Φορτηγό πλατφόρμα ύψους εργασίας JAMCO AY360-Z8 1200 Lb. | AA7KAQ 16A884 AY360-Z829 "8"Ημι-Πνευματικός65 "31 "3"29 "60 "€1,940.93
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO FN248-P7 φορτηγό πλατφόρμας ύψους εργασίας 2000 λίβρες.
€1,128.72 /μονάδα