JAMCO EM360-P5 Συρμάτινη πλατφόρμα φορτηγό 1200 Lb. | AF6CFN 9WJE4

JAMCO Φορτηγό πλατφόρμας EM360-P5 με ενσύρματη όψη 1200 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6CFN Μοντέλο: EM360-P5Cross Ref: 9WJE4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,209.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας Wire-Sided
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Υλικό τροχού τροχούΟυρεθάνη
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος9"
Μήκος καταστρώματος60 "
Deck ΥλικόΑνοξείδωτος χάλυβας
Τύπος καταστρώματοςΞύλο
Πλάτος κατάστρωμα30 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Τύπος λαβήςΔίδυμο σωληνοειδές
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος35 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 71.1
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Φορτηγό πλατφόρμας JAMCO EM248-P5 1200 W | AF3WWU 8DV33 EM248-P548 "24 "48 "24 "€1,945.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO Φορτηγό πλατφόρμας EM360-P5 με ενσύρματη όψη 1200 Lb.
€2,209.84 /μονάδα