JAMCO DE260-BL Κάδος 78 x 60 x 24 Με 230 κάδους | AA8KJG 18Η141

JAMCO Ντουλάπι κάδου DE260-BL 78 x 60 x 24 με 230 κάδους

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8KJG Μοντέλο: DE260-BLΣταυρός: 18H141

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,866.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Χρώμα κάδουΚίτρινο
Κάδοι ανά ντουλάπι60
Κάδοι ανά πόρτα170
Τύπος γραφείουΝτουλάπι
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος πόρταςΣτερεά
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge14
Τύπος κλειδώματος3 σημ. Σύστημα κλειδώματος
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος60 "
Συνολική χωρητικότητα2000 λίβρες
Συνολικός αριθμός κάδων230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 300.15
Ύψος πλοίου (cm)213.36
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ύψος ποδιού (4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος πόρταςΤύπος κλειδώματοςσυνολικό πλάτοςΣυνολικός αριθμός κάδωνΤιμή
JAMCO DK236-BL Κάδος καμπίνας Clearview 78 x 36 x 24 Με 18 κάδους | AA8KGU 18H106 DK236-BLΚαθαρή θέα3 σημ. Σύστημα κλειδώματος με προσκέφαλο36 "18€3,482.78
JAMCO DK248-BL Κάδος καμπίνας Clearview 78 x 48 x 24 Με 27 κάδους | AA8KGV 18Η107 DK248-BLΚαθαρή θέα3 σημ. Σύστημα κλειδώματος με προσκέφαλο48 "27€3,864.50
JAMCO DK260-BL Κάδος καμπίνας Clearview 78 x 60 x 24 Με 27 κάδους | AA8KGW 18H108 DK260-BLΚαθαρή θέα3 σημ. Σύστημα κλειδώματος με προσκέφαλο60 "27€4,679.71
JAMCO DF236-BL Κάδος 78 x 36 x 24 Με 122 κάδους | AA8KHR 18Η127 DF236-BLΣτερεά3 σημ. Σύστημα κλειδώματος με προσκέφαλο36 "122€4,586.22
JAMCO DF248-BL Κάδος δοχείου 78 x 48 x 24 Με 163 κάδους | AA8KHT 18Η128 DF248-BLΣτερεά3 σημ. Σύστημα κλειδώματος με προσκέφαλο48 "163€5,832.33
JAMCO DF260-BL Κάδος 78 x 60 x 24 Με 199 κάδους | AA8KHU 18Η129 DF260-BLΣτερεά3 σημ. Σύστημα κλειδώματος με προσκέφαλο60 "199€6,378.21
JAMCO DZ236-BL Κάδος 78 x 36 x 24 Με 132 κάδους | AA8KHW 18H131 DZ236-BLΣτερεά3 σημ. Σύστημα κλειδώματος με προσκέφαλο36 "132€4,755.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO Ντουλάπι κάδου DE260-BL 78 x 60 x 24 με 230 κάδους
€6,866.63 /μονάδα