JAMCO DA236-BL Κάδος ραφιού 78 x 36 x 24 4 ράφια | AA8KKG 18H164

JAMCO Ντουλάπι ραφιών DA236-BL 78 x 36 x 24 4 ράφια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8KKG Μοντέλο: DA236-BLΣταυρός: 18H164

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,969.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Χωρητικότητα ραφιού γραφείου1000 λίβρες
Τύπος γραφείουΚάδος και ράφι
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος πόρταςΒαθιά τσέπη
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge14
Τύπος κλειδώματος3 σημ. Σύστημα κλειδώματος
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός ραφιών πορτών12
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος36 "
Συνολική χωρητικότητα2000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 218.25
Ύψος πλοίου (cm)213.36
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα ραφιού πόρτας (30 lb.)
    • Ύψος ποδιού (4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος πόρταςΤύπος κλειδώματοςσυνολικό πλάτοςΣυνολικός αριθμός κάδωνΤιμή
Ντουλάπι ράφι JAMCO HH236-BL 78 x 36 x 24 με 8 κάδους | AA8KGK 18H097 Hh236-blΣτερεά3 σημ. Σύστημα κλειδώματος με προσκέφαλο36 "8€2,897.33
JAMCO HH248-BL Ράφι δοχείου 78 x 48 x 24 με 12 κάδους | AA8KGL 18Η098 Hh248-blΣτερεά3 σημ. Σύστημα κλειδώματος με προσκέφαλο48 "12€3,443.45
JAMCO HH260-BL Κάδος ραφιού 78 x 60 x 24 Με 12 κάδους | AA8KGM 18Η099 Hh260-blΣτερεά3 σημ. Σύστημα κλειδώματος με προσκέφαλο60 "12€4,010.41
JAMCO HY236-BL Κάδος ραφιού κάδου 78 x 36 x 24 με 16 κάδους | AA8KGP 18Η102 Hy236-blΣτερεά3 σημ. Σύστημα κλειδώματος με προσκέφαλο36 "16€3,582.99
JAMCO HY248-BL Ράφι δοχείου 78 x 48 x 24 με 20 κάδους | AA8KGQ 18Η103 Hy248-blΣτερεά3 σημ. Σύστημα κλειδώματος με προσκέφαλο48 "20€4,222.26
JAMCO DH236-BL Ράφι Θήκη Ραφιού με 8 Κάδους | AA8KHA 18H112 DH236-BLΚαθαρή θέα3 σημ. Σύστημα κλειδώματος με προσκέφαλο36 "8€2,984.89
JAMCO DH248-BL Ράφι Θήκη Ραφιού με 16 Κάδους | AA8KHB 18Η113 DH248-BLΚαθαρή θέα3 σημ. Σύστημα κλειδώματος με προσκέφαλο48 "12€4,158.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO Ντουλάπι ραφιών DA236-BL 78 x 36 x 24 4 ράφια
€2,969.33 /μονάδα