JAMCO BJ12 Εύφλεκτο ερμάριο ασφαλείας 12 γαλόνι κίτρινο | AA8TDU 19T248

JAMCO BJ12 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας 12 γαλονιών κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8TDU Μοντέλο: BJ12Σταυρός: 19T248

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,411.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύφλεκτο υγρό χρηματοκιβώτιο
Πρόσθετο ράφιGS123
Χωρητικότητα12 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος18 "
Ύψος ανοίγματος πόρτας29.75 "
Πλάτος ανοίγματος πόρτας20.125 "
Τύπος πόρταςΑυτο-Κλείσιμο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος35 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων1
Εφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΕύφλεκτο ερμάριο
Τύπος ερμάριο ασφαλείαςΑρχικό
Χωρητικότητα κάρτερ2.91 gal.
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.4
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός θυρώνΧωρητικότηταΒάθοςΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα κάρτερΠλάτοςΎψος ανοίγματος πόρταςΠλάτος ανοίγματος πόρταςΤιμή
JAMCO BA12 Εύφλεκτο ερμάριο ασφαλείας 12 γαλόνι κίτρινο | AA8TDP 19T242 BA12112 gal.18 "12.91 gal.23 "29.75 "20.125 "€1,245.86
JAMCO BM120 Εύφλεκτο ερμάριο 120 γαλόνι κίτρινο | AA8TEA 19T256 BM1202120 gal.34 "215.85 gal.59 "59.75 "56 "€3,676.88
JAMCO BM22 Εύφλεκτο ερμάριο ασφαλείας 22 γαλόνι κίτρινο | AA8TEB 19T257 BM22222 gal.18 "14.49 gal.34 "29.75 "31 1 / 16 "€1,603.90
JAMCO BM28 Εύφλεκτο ερμάριο ασφαλείας 28 γαλόνι κίτρινο | AA8TEC 19T258 BM28228 gal.18 "24.49 gal.34 "38.75 "31 1 / 16 "€1,578.53
JAMCO BM44 Εύφλεκτο ερμάριο ασφαλείας 44 γαλόνι κίτρινο | AA8TED 19T259 BM44244 gal.18 "34.49 gal.34 "59.75 "31 1 / 16 "€2,066.24
JAMCO BS22 Εύφλεκτο ερμάριο ασφαλείας 22 γαλόνι κίτρινο | AA8TEU 19T273 BS22222 gal.18 "14.49 gal.34 "29.75 "31 1 / 16 "€2,122.68
JAMCO BS28 Εύφλεκτο ερμάριο ασφαλείας 28 γαλόνι κίτρινο | AA8TEV 19T274 BS28228 gal.18 "24.49 gal.34 "38.75 "31 1 / 16 "€2,323.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO BJ12 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας 12 γαλονιών κίτρινο
€1,411.87 /μονάδα