Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JACOBS CHUCK 33KD Τρυπάνι με κλειδί τσοκ 0.500 In | AD2AVF 3M398

JACOBS CHUCK Τσοκ τρυπανιού 33 KD με κλειδί 0.500 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2AVF Μοντέλο: 33KDΣταυρός: 3M398
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
€306.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπ Τσακ
Τύπος ρουλεμάνΑπλό ρουλεμάν
Μέγιστη χωρητικότητα0.5 "
Ελάχιστη χωρητικότητα0.08 "
Διάμετρος τσοκ1.792 "
Τύπος τσοκΚλειδωμένο
Κλειστό μήκος3.46 "
ΚατασκευήΑτσάλι
Αριθμός κλειδιούK32
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος στήριξης33JT
Τοποθέτηση Τύπος33JT
Ονομαστική χωρητικότητα1 / 2 "
Ανοιχτό μήκος2.77 "
ΧαρακτηριστικάΜεσαίο καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη χωρητικότηταΚλειστό μήκοςΑριθμός κλειδιούΜέγεθος στήριξηςΤοποθέτηση ΤύποςΤιμή
JACOBS CHUCK 30243 Τρυπάνι με τρυπάνι με κλειδί 0.250 In | AC9WYT 3L884 302430.25 "-KG13 / 8-243 / 8-24€36.30
JACOBS CHUCK 30247 Τρυπάνι με τρυπάνι με κλειδί 0.375 In | AC9WYV 3L886 302470.375 "-KG13 / 8-243 / 8-24€49.34
JACOBS CHUCK 30602 Τσοκ τρυπανιού με κλειδί 0.500 In | AC9WZQ 3L952 306020.5 "-KK1 / 2-201 / 2-20€65.51
JACOBS CHUCK 32282C Τσοκ με τρυπάνι με κλειδί 0.375 In | AC9WZR 3L964 32282C0.375 "2.5 "K303 / 8-243 / 8-24€144.44
JACOBS CHUCK 31090 τσοκ με τρυπάνι με κλειδί 0.375 In | AC9WZV 3L970 310900.375 "2.5 "K301 / 2-201 / 2-20€328.56
JACOBS CHUCK 31138 Τρυπάνι με τρυπάνι με κλειδί 0.375 In | AC9WZW 3L976 311380.375 "2.5 "K303 / 8-243 / 8-24€214.17
JACOBS CHUCK 6204D Τσοκ τρυπανιού με κλειδί 0.156 In | AD2ATU 3M245 6204D0.156 "1.53 "K05 / 16-245 / 16-24€255.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JACOBS CHUCK Τσοκ τρυπανιού 33 KD με κλειδί 0.500 ίντσες
€306.99 /μονάδα