Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JABSCO 50860-0012 Αντλία 12vdc 21 Amp 3/4 x 3/4 ίντσα | AD2GVH 3PET3

JABSCO 50860-0012 Αντλία 12vdc 21 Amp 3/4 x 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2GVH Πρότυπο: 50860-0012Cross Ref: 3PET3
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
€867.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές21.0
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head10.6 @ 10 πόδια
DutyΔιαλείπων
ΚύκλοςΔιαλείπων
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού17
Ύψος5"
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP5/32
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΑντι φράξιμο
Είσοδος3/4 "FNPT
Μήκος9"
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής20 @ 2.9 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι18 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.210 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση17.4 psi
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής5.3 @ 15 πόδια
ΚινητήραςTEFC
Τύπος κινητήραBrushed
Outlet3/4 "FNPT
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας / Κεραμικό
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση12 VDC
Υλικό VoluteΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7475
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Φλάντζα (Όχι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JABSCO 50860-0012 Αντλία 12vdc 21 Amp 3/4 x 3/4 ίντσες
€867.20 /μονάδα