Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ITW BEE LEITZKE WWG-TS1-046-6000N-T Κορδόνι, 2 βρόχοι/καρτέλα, 3/64 X 6 Μέγεθος, 5Pk | AC9MQC 3HLE3

ITW BEE LEITZKE WWG-TS1-046-6000N-T Κορδόνι, 2 βρόχοι/καρτέλα, 3/64 X 6 Μέγεθος, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9MQC Μοντέλο: WWG-TS1-046-6000N-TCross Ref: 3HLE3

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLanyards
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΝάιλον
ΦύλοUnisex
Μήκος6"
ΥλικόΓαλβανιζέ
Pin Dia.3 / 64 "
Χαρακτηριστικά2 βρόχοι και καρτέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-TS1-046-6000N-T Κορδόνι, 2 βρόχοι/καρτέλα, 3/64 X 6 Μέγεθος, 5 Pk
€23.00 /πακέτο