Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 20 Hss Step Drill Bit 9/16-1 Inch Βήμα 1/8 | AD6RYG 4A947

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 20 Hss Step Drill Bit 9/16-1 Inch Step 1/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RYG Μοντέλο: UNIBIT 20Σταυρός: 4A947

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€83.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα τρυπάνι
Μήκος bit3"
ΥπηρεσίεςΕξασφαλίζει αληθινές εκκινήσεις χωρίς περπάτημα ακόμη και σε καμπύλες επιφάνειες
φινίρισμαΦωτεινό
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων1
Αριθμός μεγεθών οπών8
Μέγεθος κνήμης7 / 16 "
Τύπος στελέχουςHex
Μέγεθος9/16 έως 1 "
Εύρος μεγέθους9/16 "έως 1"
Περιλαμβάνονται μεγέθη9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
Βήμα πάχους1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8207506000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: IRWIN UNIBIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitφινίρισμαΜέγεθος κνήμηςΜέγεθοςΕύρος μεγέθουςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 1 Βήμα τρυπανιού Hss 1/8-1/2 ίντσας Βήμα 1/32 | AD6RYF 4A946 ΜΟΝΑΔΑ 13.125 "Φωτεινό1 / 4 "1/8 έως 1/2 "1/8 "έως 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€40.43
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 3 Βήμα τρυπανιού Hss 1/4-3/4 Βήμα 1/16 | AD6RYH 4A948 ΜΟΝΑΔΑ 32.75 "Φωτεινό3 / 8 "1/4 έως 3/4 "1/4 "έως 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€72.91
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 2 Βήμα τρυπανιού Hss 3/16-1/2 Βήμα 1/16 | AD6RYJ 4A949 ΜΟΝΑΔΑ 23.125 "Φωτεινό1 / 4 "3/16 έως 1/2 "3/16 "έως 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€40.43
IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ UNIBIT 10 Hss Βήμα τρυπάνι 1/2 ίντσας Στέλεχος 1/4 In | AD6RYK 4A950 ΜΟΝΑΔΑ 101.75 "Φωτεινό1 / 4 "1 / 2 "1/2 "με βήματα1 / 2 "€40.03
IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ UNIBIT 11 Hss Βήμα τρυπάνι 7/8 ιντσών Στέλεχος 3/8 In | AD6RYL 4A951 ΜΟΝΑΔΑ 112.593Φωτεινό3 / 8 "7 / 8 "7/8 "με βήματα7 / 8 "€58.68
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 13 Hss Step Drill Bit 1 1/8 Inch Shenk 7/16 | AD6RYM 4A952 ΜΟΝΑΔΑ 132.875 "Φωτεινό7 / 16 "1.125 "1-1 / 8 "με βήματα1.125 "€110.64
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10239 Βήμα τρυπάνι Hss 7/8 έως 1-1/8 In | AE2HMX 4XK52 102393.125 "Οξείδιο του ατμού7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"€150.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 20 Hss Step Drill Bit 9/16-1 Inch Step 1/8
€83.15 /μονάδα