Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 15530ZR Λεπίδα πριονιού χάλυβας 7-1/4 ιντσών 60 δόντια | AF6KFN 19TF30

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 15530ZR Λεπίδα πριονιού χάλυβας 7-1/4 ιντσών 60 δόντια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6KFN Μοντέλο: 15530ZRCross Ref: 19TF30
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
€25.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠριονολεπίδα
Άρμπορ Τρύπα5 / 8 "
Blade Dia.7.25 "
Τύπος λεπίδαςΑτσάλι
Κοπή Βάθος2.5 "
Νοκ άουτ με διαμάντιαΝαι
Γωνιακό γάντζοΠτυχία 18
Εντομή πριονίου0.087 "
Μέγιστη. RPM8300
Αριθμός δοντιών60
Πάχος Πλάκας0.055 "
Υλικό συμβουλώνΑτσάλι
Τρίψιμο δοντιώνATB

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)24.77
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8202310001

Λεπτομέρειες:

    • Πρωτογενής εφαρμογή πριονιού: Ξύλο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆρμπορ ΤρύπαBlade Dia.Κοπή ΒάθοςΝοκ άουτ με διαμάντιαΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΠάχος ΠλάκαςΤιμή
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 15120 Saw Blade Steel 6-1/2 Inch 24 Teeth | AF6KEZ 19TF11 151205 / 8 "6.5 "2.25 "Ναι8300240.055 "€12.43
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 14023 Saw Blade Steel 6-1/2 Inch 40 Teeth | AF6KFA 19TF12 140235 / 8 "6.5 "2.25 "Οχι8300400.039 "€42.93
IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 14029 Λεπίδα πριονιού χάλυβας 6-1/2 ίντσας 24 δόντια | AF6KFB 19TF13 140295 / 8 "6.5 "2.25 "Οχι8300240.039 "€30.19
IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 14017 Λεπίδα πριονιού χάλυβας 5-3/8 ιντσών 24 δόντια | AF6KFC 19TF14 1401710mm5.375 "2"Οχι8500240.039 "€28.43
IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 14233 Λεπίδα πριονιού χάλυβας 10 ιντσών 24 δόντια | AF6KFE 19TF18 142335 / 8 "10 "4"Ναι5900240.063 "€52.45
IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 14083 Λεπίδα πριονιού χάλυβας 12 ιντσών 80 δόντια | AF6KFF 19TF19 140831"12 "5"Οχι5000800.071 "€143.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 15530ZR Λεπίδα πριονιού χάλυβας 7-1/4 ιντσών 60 δόντια
€25.62 /μονάδα