Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 10234cb Βήμα τρυπανιού Cobalt 3/16-7/8 x 1/16 | AB9EHC 2CJR6

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10234cb Βήμα τρυπανιού κοβαλτίου 3/16-7/8 x 1/16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9EHC Μοντέλο: 10234cbCross Ref: 2CJR6

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€158.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα τρυπάνι
Μήκος bit3.25 "
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων1
Αριθμός μεγεθών οπών12
Μέγεθος κνήμης3 / 8 "
Τύπος στελέχουςHex
Μέγεθος3/16 έως 7/8 "
Εύρος μεγέθους3/16 "έως 7/8"
Περιλαμβάνονται μεγέθη3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
Βήμα πάχους1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8207506000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: IRWIN UNIBIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΜέγεθος κνήμηςΜέγεθοςΕύρος μεγέθουςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ IRWIN 10231cb Βήμα τρυπανιού κοβαλτίου 1/8-1/2 ίντσα x 1/32 | AB9EGZ 2CJR3 10231cb3.125 "1 / 4 "1/8 έως 1/2 "1/8 "έως 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€76.45
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ IRWIN 10232cb Βήμα τρυπανιού κοβαλτίου 3/16-1/2 ίντσα x 1/16 | AB9EHA 2CJR4 10232cb3.125 "1 / 4 "3/16 έως 1/2 "3/16 "έως 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€73.92
IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 10233cb Βήμα τρυπανιού Κοβαλτίου 1/4-3/4 ίντσα x 1/16 | AB9EHB 2CJR5 10233cb2.75 "3 / 8 "1/4 έως 3/4 "1/4 "έως 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€129.89
IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 10239cb Βήμα τρυπανιού κοβαλτίου 7/8 έως 1-1/8 In | AB9EHD 2CJR7 10239cb3.125 "7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"€210.14
IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 10220cb Βήμα τρυπανιού κοβαλτίου 9/16-1 ίντσα x 1/8 | AB9EHE 2CJR8 10220cb3"7 / 16 "9/16 έως 1 "9/16 "έως 1"9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€156.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10234cb Βήμα τρυπανιού κοβαλτίου 3/16-7/8 x 1/16
€158.84 /μονάδα