IRSG VSC-183C Visual Cart χωρητικότητας 300 Lb 41 x 18 2 ράφια | AA7JTX 16A710

IRSG VSC-183C Visual Cart χωρητικότητας 300 Lb 41 x 18 2 ράφια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JTX Μοντέλο: VSC-183CΣταυρός: 16A710

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€884.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι καλωδίων
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις1"
Υλικό κάστερΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
φινίρισμαChrome
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος36 "
Συνολικό μήκος41 "
συνολικό πλάτος18 "
Μήκος ραφιού41 "
Πλάτος ραφιού18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.22
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IRSG VSC-183C Visual Cart χωρητικότητας 300 Lb 41 x 18 2 ράφια
€884.05 /μονάδα