Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Γάντια IRONCLAD CCG2-06-XXL Ψυχρή Προστασία Πλεκτή Μανσέτα 2xl Pr | AF7HFW 21AN41

IRONCLAD CCG2-06-XXL Γάντια Ψυχρής Προστασίας Knit Cuff 2xl Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7HFW Μοντέλο: CCG2-06-XXLCross Ref: 21AN41

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντια προστασίας από κρύο
Πίσω υλικόRibbon Nylon και Spandex
Τύπος κλεισίματοςΕλαστικό
Υλικό επίστρωσηςΠροστατευτικό υφάσματος DuPont (TM) PTFE (R)
ΧρώμαΜαύρο / Μαύρο
ΜανσέταΠλεκτός καρπός
ΤομήClute
Υλικό δάχτυλωνRibbon Nylon και Spandex
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Υλικό επένδυσης αρθρώσεωνTPR και Fleece
Μήκος10.75 "
Υλικό γραμμήςMicro Fleece
Κατασκευή παλάμηςPVC
Υλικό φοίνικαΣυνθετικό Δέρμα
Μέγεθος2XL
Υλικό ραψίματοςΤριπλό κολλημένο νάιλον
Θερμ. Εύρος40 έως 130 βαθμοί F
Υλικό αντίχειραRibbon Nylon και Spandex
Στυλ αντίχειραΠτέρυγα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ6216005820

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
IRONCLAD CCG2-04-L Ψυχρά προστατευτικά γάντια Πλεκτά καρπό L Pr | AF7HFU 21AN39 CCG2-04-ΛL€45.37
Γάντια IRONCLAD CCG2-05-XL Ψυχρή Προστασία Μαύρο Xl Pr | AF7HFV 21AN40 CCG2-05-XLXL€45.37
Γάντια IRONCLAD CCG2-02-S Ψυχρή προστασία πλεκτό καρπό S Pr | AF7HGW 21AN37 CCG2-02-SS€45.37
Γάντια IRONCLAD CCG2-03-M Ψυχρή προστασία Fleece Lining M Pr | AF7HGX 21AN38 CCG2-03-ΜM€45.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IRONCLAD CCG2-06-XXL Γάντια Ψυχρής Προστασίας Knit Cuff 2xl Pr
€45.37 /μονάδα