IPEX USA LLC SCOV110 Swing Check Valve Pvc 3 Inch Flanged |. AD7VKY 4GPN4

IPEX USA LLC SCOV110 Βαλβίδα αντεπιστροφής Pvc 3 ιντσών με φλάντζα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7VKY Μοντέλο: SCOV110Cross Ref: 4GPN4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,342.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ταλάντευσης
Καπάκι στο Inlet Center6-23 / 32 "
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Πίεση ρωγμών8.5 psi
Ροή920 gpm
Εξάγωνο μέγεθος5 / 8 "
Μήκος10.25 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού100 psi @ 73 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος10.5 "
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Μέγεθος3"
Πλάτος8 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9445
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)29.46
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΠίεση ρωγμώνΡοήΠλάτοςΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγιστη. Πίεση νερούσυνολικό ύψοςΤιμή
IPEX USA LLC SCOV111 Βαλβίδα αντεπιστροφής Pvc 4 ιντσών με φλάντζα | AD7VKZ 4GPN5 SCOV1114mm10 psi1500 gpm10.437 "5 / 8 "11 53 / 64 "70 psi @ 73 βαθμοί F12.125 "€1,911.76
IPEX USA LLC SCOV113 Swing Check Valve Pvc 6 Inch Flanged |. AD7VLA 4GPN6 SCOV113612.5 psi3450 gpm14 9 / 16 "3 / 4 "15.75 "70 psi @ 73 βαθμοί F15 5 / 16 "€2,490.88
IPEX USA LLC SCOV114 Βαλβίδα αντεπιστροφής Pvc 8 ιντσών με φλάντζα | AD7VLB 4GPN7 SCOV114812.5 psi6000 gpm16 23 / 32 "3 / 4 "19.5 "70 psi @ 73 βαθμοί F18 5 / 16 "€4,878.46
IPEX USA LLC SCOV210 Swing Check Valve Pvc 3 Inch Flanged |. AD7VLC 4GPN8 SCOV2103"8.5 psi920 gpm8 1 / 16 "5 / 8 "10.25 "100 psi @ 73 βαθμοί F10.5 "€1,676.84
IPEX USA LLC SCOV211 Βαλβίδα αντεπιστροφής Pvc 4 ιντσών με φλάντζα | AD7VLD 4GPN9 SCOV2114mm10 psi1500 gpm10.437 "5 / 8 "11 53 / 64 "70 psi @ 73 βαθμοί F12.125 "€2,088.96
IPEX USA LLC SCOV213 Swing Check Valve Pvc 6 Inch Flanged |. AD7VLE 4GPP1 SCOV213612.5 psi3450 gpm14 9 / 16 "3 / 4 "15.75 "70 psi @ 73 βαθμοί F15 5 / 16 "€3,816.21
IPEX USA LLC SCOV214 Swing Check Valve Pvc 8 Inch Flanged |. AD7VLF 4GPP2 SCOV214812.5 psi6000 gpm16 23 / 32 "3 / 4 "16 11 / 16 "70 psi @ 73 βαθμοί F18 5 / 16 "€6,137.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IPEX USA LLC SCOV110 Βαλβίδα αντεπιστροφής Pvc 3 ιντσών με φλάντζα
€1,342.60 /μονάδα