INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8046CI-4XL Frock, 4XL, 51 έως 54 Inch, Serged Seam, Microporous Fabric, 50 Per Case | CF6NAR

INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8046CI-4XL Frock, 4XL, 51 έως 54 ίντσες, ανοιγόμενη ραφή, μικροπορώδες ύφασμα, 50 ανά θήκη

Είδος: CF6NAR Μοντέλο: CE8046CI-4XL
€281.44 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦόρεμα
Τύπος κλεισίματοςΘραύση
Τύπος κολάρουΔεμένο μανταρίνιο γιακά
ΧρώμαΆσπρο
Στυλ μανικιούρΕλαστικός ελαστικός καρπός με σήραγγα
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους51 - 54 "
Ύψος13.77 "
Μήκος20.86 "
ΥλικόΜικρό πορώδες ύφασμα
Στυλ ραφήςΒυθίστηκε
Μέγεθος4XL
Πλάτος15.35 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΎψοςΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8046CI-2XL Frock, 2XL, 45 έως 48 Inch, Serged Seam, Microporous Fabric, 50 Per Case | CF6NAP CE8046CI-2XL45 - 48 "11.81 "20.47 "2XL13.38 "€250.47
RFQ
INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8046CI-3XL Frock, 3XL, 48 έως 51 Inch, Serged Seam, Microporous Fabric, 50 Per Case | CF6NAQ CE8046CI-3XL48 - 51 "12.2 "20.47 "3XL13.77 "€265.54
RFQ
INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8046CI-L Frock, μέγεθος L, 39 έως 42 ίντσες, ανοιγόμενη ραφή, μικροπορώδες ύφασμα, 50 ανά περίπτωση | CF6NAT CE8046CI-L39 - 42 "11.02 "20.47 "L13.38 "€236.33
RFQ
INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8046CI-M Frock, Μέγεθος M, 36 έως 39 ίντσες, ανοιγόμενη ραφή, μικροπορώδες ύφασμα, 50 ανά περίπτωση | CF6NAU CE8046CI-M36 - 39 "10.62 "20.47 "M13.38 "€236.33
RFQ
INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8046CI-XL Frock, Μέγεθος XL, 42 έως 45 ίντσες, ανοιγόμενη ραφή, μικροπορώδες ύφασμα, 50 ανά περίπτωση | CF6NAV CE8046CI-XL42 - 45 "11.41 "20.47 "XL13.38 "€250.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8046CI-4XL Frock, 4XL, 51 έως 54 ίντσες, ανοιγόμενη ραφή, μικροπορώδες ύφασμα, 50 ανά θήκη
€281.44 /μονάδα