Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE11013CIS-XL, Μέγεθος XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Laminated Non Woven, 25 ανά θήκη | CF6MZD

INTERNATIONAL ENVIROGUARD Φόρμα CE11013CIS-XL, Μέγεθος XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Laminated Non Woven, 25 ανά θήκη

Στοιχείο: CF6MZD Μοντέλο: CE11013CIS-XL
€354.94 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟλόσωμη
Στυλ αστραγάλουΕλαστικά με σήραγγα
Τύπος κλεισίματοςΦερμουάρ
Τύπος κολάρουΔεμένος λαιμός
ΧρώμαΆσπρο
Στυλ μανικιούρΕλαστικός ελαστικός καρπός με σήραγγα
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους42 - 45 "
Ύψος10.2 "
ΥλικόΙδιοκτησιακό Laminated Nonwoven
Στυλ ραφήςΌριο
ΜέγεθοςXL
Πλάτος13.4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΎψοςΜέγεθοςΤιμή
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE11013CIS-2XL, Μέγεθος 2XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Laminated Non Woven, 25 ανά θήκη | CF6MYX CE11013CIS-2XL45 - 48 "10.2 "2XL€367.50
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE11013CIS-3XL, Μέγεθος 3XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Laminated Non Woven, 25 ανά θήκη | CF6MYY CE11013CIS-3XL48 - 51 "10.2 "3XL€381.76
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE11013CIS-4XL, Μέγεθος 4XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Laminated Non Woven, 25 ανά θήκη | CF6MYZ CE11013CIS-4XL51 - 54 "10.2 "4XL€400.85
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE11013CIS-L, Μέγεθος L, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Laminated Non Woven, 25 ανά θήκη | CF6MZA CE11013CIS-L39 - 42 "9.1 "L€338.02
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE11013CIS-M, Μέγεθος M, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Laminated Non Woven, 25 ανά θήκη | CF6MZB CE11013CIS-M36 - 39 "9.1 "M€338.02
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE11013CIS-S, Μέγεθος S, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Laminated Non Woven, 25 ανά θήκη | CF6MZC CE11013CIS-S33 - 36 "9.1 "S€338.02
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD Φόρμα CE11013CIS-XL, Μέγεθος XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Laminated Non Woven, 25 ανά θήκη
€354.94 /μονάδα