Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8012-3XL, Μέγεθος 3XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη | CF6MUM

INTERNATIONAL ENVIROGUARD Φόρμα 8012-3XL, Μέγεθος 3XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη

Στοιχείο: CF6MUM Μοντέλο: 8012-3XL
€143.56 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟλόσωμη
Στυλ αστραγάλουΑνοίξτε τον αστράγαλο
Τύπος κλεισίματοςΦερμουάρ
Τύπος κολάρουΤυπικό κολάρο
ΧρώμαΆσπρο
Στυλ μανικιούρΕλαστικός καρπός
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους48 - 51 "
Ύψος9.1 "
ΥλικόΜικρό πορώδες ύφασμα
Στυλ ραφήςΒυθίστηκε
Μέγεθος3XL
Πλάτος12.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΎψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8012-2XL, Μέγεθος 2XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη | CF6MUL 8012-2ΧL45 - 48 "9.1 "2XL12.2 "€132.51
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8012-4XL, Μέγεθος 4XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη | CF6MUN 8012-4ΧL51 - 54 "9.4 "4XL12.6 "€149.90
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8012-5XL, Μέγεθος 5XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη | CF6MUP 8012-5ΧL-10.6 "5XL13.8 "€164.87
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8012-L, μέγεθος L, κλείσιμο με φερμουάρ, λευκό, μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη | CF6MUQ 8012-L39 - 42 "8.3 "L12.2 "€132.51
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8012-M, Μέγεθος M, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη | CF6MUR 8012-Μ36 - 39 "7.1 "M12.2 "€132.51
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8012-S, μέγεθος S, κλείσιμο με φερμουάρ, λευκό, μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη | CF6MUT 8012-S33 - 36 "7.1 "S12.2 "€132.51
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8012-XL, Μέγεθος XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη | CF6MUU 8012-XL42 - 45 "8.7 "XL12.2 "€132.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD Φόρμα 8012-3XL, Μέγεθος 3XL, Κλείσιμο με φερμουάρ, Λευκό, Μικροπορώδες ύφασμα, 25 ανά θήκη
€143.56 /μονάδα