Παλτό εργαστηρίου INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2246-M, Μέγεθος M, Μέγεθος στήθους 45 έως 48 ίντσες, Ελαστική μανσέτα καρπού, SMS, 30 ανά περίπτωση | CF6MNN

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2246-M Lab παλτό, μέγεθος M, μέγεθος στήθους 45 έως 48 ίντσες, ελαστική μανσέτα καρπού, SMS, 30 ανά θήκη

Στοιχείο: CF6MNN Μοντέλο: 2246-Μ
€94.05 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙατρική ρόμπα
Τύπος κλεισίματοςΘραύση
Τύπος κολάρουΤυπικό κολάρο
ΧρώμαΆσπρο
Στυλ μανικιούρΕλαστικός καρπός
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους45 - 48 "
Ύψος13.2 "
Μήκος15.7 "
ΥλικόSpunbonded-Meltblown-Spunbonded
Στυλ ραφήςΒυθίστηκε
ΜέγεθοςM
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά το 2226

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤύπος κολάρουΣτυλ μανικιούρΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΎψοςΜήκοςΥλικόΜέγεθοςΤιμή
Παλτό εργαστηρίου INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2046E-2XL, Μέγεθος 2XL, Μέγεθος στήθους 45 έως 48 ίντσες, λευκό, πολυπροπυλένιο, 30 ανά περίπτωση | CF6MKB 2046E-2XL-Τυπικό κολάροΕλαστικός καρπός45 - 48 "--Πολυπροπυλένιο2XL€56.51
RFQ
Παλτό εργαστηρίου INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2046E-3XL, Μέγεθος 3XL, Μέγεθος στήθους 48 έως 51 ίντσες, λευκό, πολυπροπυλένιο, 30 ανά περίπτωση | CF6MKC 2046E-3XL-Τυπικό κολάροΕλαστικός καρπός48 - 51 "--Πολυπροπυλένιο3XL€57.65
RFQ
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2046E-4XL Lab Coat, Μέγεθος 4XL, Μέγεθος στήθους 51 έως 54 ίντσες, λευκό, πολυπροπυλένιο, 30 ανά περίπτωση | CF6MKD 2046E-4XL-Τυπικό κολάροΕλαστικός καρπός51 - 54 "--Πολυπροπυλένιο4XL€58.80
RFQ
Παλτό εργαστηρίου INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2046E-L, μέγεθος L, μέγεθος στήθους 39 έως 42 ίντσες, λευκό, πολυπροπυλένιο, 30 ανά θήκη | CF6MKE 2046Ε-Λ-Τυπικό κολάροΕλαστικός καρπός39 - 42 "--ΠολυπροπυλένιοL€54.79
RFQ
Παλτό εργαστηρίου INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2046E-M, μέγεθος M, μέγεθος στήθους 36 έως 39 ίντσες, λευκό, πολυπροπυλένιο, 30 ανά θήκη | CF6MKF 2046Ε-Μ-Τυπικό κολάροΕλαστικός καρπός36 - 39 "--ΠολυπροπυλένιοM€51.93
RFQ
Παλτό εργαστηρίου INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2046E-XL, Μέγεθος XL, Μέγεθος στήθους 42 έως 45 ίντσες, λευκό, πολυπροπυλένιο, 30 ανά θήκη | CF6MKG 2046E-XL-Τυπικό κολάροΕλαστικός καρπός42 - 45 "--ΠολυπροπυλένιοXL€55.94
RFQ
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2246-2XL Lab Coat, Μέγεθος 2XL, Μέγεθος στήθους 39 έως 42 ίντσες, Ελαστική μανσέτα καρπού, 30 ανά περίπτωση | CF6MNJ 2246-2ΧL13.8 "Τυπικό κολάροΕλαστικός καρπός39 - 42 "13.2 "14.2 "Spunbonded-Meltblown-Spunbonded2XL€100.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2246-M Lab παλτό, μέγεθος M, μέγεθος στήθους 45 έως 48 ίντσες, ελαστική μανσέτα καρπού, SMS, 30 ανά θήκη
€94.05 /μονάδα