Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2222-2XL, μέγεθος 2XL, φερμουάρ με κλείσιμο με πτερύγιο καταιγίδας, λευκό, SMS, 25 ανά θήκη | CF6MLN

INTERNATIONAL ENVIROGUARD Ολόσωμη φόρμα 2222-2XL, μέγεθος 2XL, φερμουάρ με κλείσιμο, λευκό, SMS, 25 ανά θήκη

Είδος: CF6MLN Μοντέλο: 2222-2XL
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟλόσωμη
Στυλ αστραγάλουΑνοίξτε τον αστράγαλο
Τύπος κλεισίματοςΦερμουάρ με πτερύγιο θύελλας
ΧρώμαΆσπρο
Στυλ μανικιούρΕλαστικός καρπός
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους45 - 48 "
Ύψος10.2 "
ΥλικόSpunbonded-Meltblown-Spunbonded
Στυλ ραφήςΒυθίστηκε
Μέγεθος2XL
Πλάτος12.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΎψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2222-3XL, μέγεθος 3XL, φερμουάρ με κλείσιμο με πτερύγια καταιγίδας, λευκό, SMS, 25 ανά θήκη | CF6MLP 2222-3ΧL48 - 51 "10.6 "3XL12.2 "-
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2222-4XL, μέγεθος 4XL, φερμουάρ με κλείσιμο με πτερύγιο καταιγίδας, λευκό, SMS, 25 ανά θήκη | CF6MLQ 2222-4ΧL51 - 54 "11 "4XL12.6 "-
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2222-5XL, μέγεθος 5XL, φερμουάρ με κλείσιμο με πτερύγιο καταιγίδας, λευκό, SMS, 25 ανά θήκη | CF6MLR 2222-5ΧL54 - 57 "11 "5XL12.6 "-
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2222-L, μέγεθος L, φερμουάρ με κλείσιμο με πτερύγιο καταιγίδας, λευκό, SMS, 25 ανά θήκη | CF6MLT 2222-L39 - 42 "9.4 "L12.2 "-
RFQ
Ολόσωμη φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2222-M, μέγεθος M, φερμουάρ με κλείσιμο με πτερύγιο καταιγίδας, λευκό, SMS, 25 ανά θήκη | CF6MLU 2222-Μ36 - 39 "9.1 "M12.2 "-
RFQ
Φόρμα INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2222-XL, μέγεθος XL, φερμουάρ με κλείσιμο με πτερύγιο καταιγίδας, λευκό, SMS, 25 ανά θήκη | CF6MLV 2222-XL42 - 45 "9.8 "XL12.2 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD Ολόσωμη φόρμα 2222-2XL, μέγεθος 2XL, φερμουάρ με κλείσιμο, λευκό, SMS, 25 ανά θήκη