Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μετασχηματιστής INTERMATIC PX300, Είσοδος 120 V, Έξοδος 12 V, Ονομασία ισχύος: 300 VA | AA4ZDC 13K522

INTERMATIC Μετασχηματιστής PX300, Είσοδος 120 V, Έξοδος 12 V, Ονομασία ισχύος: 300 VA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ZDC Μοντέλο: PX300Σταυρός: 13K522
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
€251.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής
ΧρώμαΆμμος
Βάθος4.5 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΗλεκτροστατικά βαμμένος χάλυβας
περίβλημα ΥλικόΗλεκτροστατικά βαμμένος χάλυβας
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 3R
Τύπος περιβλήματοςΜέσα έξω
Ύψος7.25 "
Hz60
Τάση Εισόδου120 VAC
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ300
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου12 VAC
Θερμ. Αύξηση115 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA300VA
Πλάτος5.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.9275
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8504314065
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Κλειστός μετασχηματιστής εξοπλισμένος με γειωμένη θωράκιση μεταξύ της πρωτεύουσας και της δευτερεύουσας περιέλιξης. ιδανικό για ασφαλή λειτουργία σε περιοχές με υψηλή υγρασία σε συνδυασμό με θερμότητα και εκτεθειμένα σε χημικές ουσίες που βρίσκονται σε πισίνες και ιαματικά λουτρά
    • Ενσωματωμένη εγκατάσταση προστασίας κυκλώματος που έχει σχεδιαστεί για να αποσυνδέει την παροχή ρεύματος σε περίπτωση υπερφόρτωσης ή υπερτάσεων ισχύος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςπερίβλημα ΥλικόΎψοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
INTERMATIC PX100 Εσωτερικός μετασχηματιστής In120v Out12v 100va | AA4ZDA 13Κ520 PX1004.5 "Ηλεκτροστατικά βαμμένος χάλυβας7.25 "100100VA5.25 "€218.18
Μετασχηματιστής INTERMATIC PX100S In120v Out12v 100va | AA4ZDB 13K521 PX100S4.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι7.25 "100100VA5.25 "€321.62
Μετασχηματιστής INTERMATIC PX300S In120v Out12v 300va | AA4ZDD 13Κ523 PX300S4.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι7.25 "300300VA5.25 "€339.45
INTERMATIC PX600 Ενσωματωμένος μετασχηματιστής In120v Out12v 600va | AA4ZDE 13Κ524 PX6005"Ηλεκτροστατικά βαμμένος χάλυβας10 "600600VA10 "€541.88
Μετασχηματιστής INTERMATIC PX600S In120v Out12v 600va | AA4ZDF 13Κ525 PX600S5"Ανοξείδωτο ατσάλι10 "600600VA10 "€923.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC Μετασχηματιστής PX300, Είσοδος 120 V, Έξοδος 12 V, Ονομασία ισχύος: 300 VA
€251.17 /μονάδα