Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INSULTAB HS-614 1/4 Blk 48 Heat Shrink Tubing Food-grade 16-12awg x 48in Pk5 | AE2DEZ 4WMT1

INSULTAB HS-614 1/4 Blk 48 Heat Shrink Tubing 16-12awg x 48in Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2DEZ Μοντέλο: HS-614 1/4 Blk 48Cross Ref: 4WMT1
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
€34.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση συρρίκνωσης θερμότητας, βαθμός τροφίμων
Εύρος καλωδίων16 έως 12 AWG
ΧρώμαΜαύρη
Αναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωση0.125 "
ID Πριν συρρικνωθεί0.25 "
Μήκος4ft.
ΥλικόΑκρυλιωμένη ολεφίνη
Μέγ. ΤάσηΔεν εφαρμόζεται
Αναλογία συρρίκνωσης2:1
Συρρίκνωση Temp.212 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-67 έως 250 F
Πάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωση0.025 "
Τύπος τοίχουΛεπτός τοίχος
Εύρος καλωδίων16 έως 12 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος καλωδίωνΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΜήκοςΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΕύρος καλωδίωνΤιμή
INSULTAB HS-614 3/32 Blk 6 Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας Βαθμός τροφίμων 28-26awg x 6 ίντσες Pk5 | AE2DEP 4WMR1 HS-614 3/32 Blk 628 έως 26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28 έως 26 AWG€7.70
INSULTAB HS-614 1/8 Blk 6 Heat Shrink Tubing 24-22awg x 6 Inch Pk5 | AE2DEQ 4WMR2 HS-614 1/8 Blk 624 έως 22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24 έως 22 AWG€8.12
INSULTAB HS-614 3/16 Blk 6 Heat Shrink Tubing 20-18awg x 6 Inch Pk5 | AE2DER 4WMR3 HS-614 3/16 Blk 620 έως 18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20 έως 18 AWG€8.19
INSULTAB HS-614 1/4 Blk 6 Heat Shrink Tubing Food grade 16-12awg x 6 Inch Pk5 | AE2DET 4WMR4 HS-614 1/4 Blk 616 έως 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 έως 12 AWG€9.12
INSULTAB HS-614 3/8 Blk 6 Heat Shrink Tubing Food grade 12-8awg x 6 Inch Pk5 | AE2DEU 4WMR5 HS-614 3/8 Blk 612 έως 8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12 έως 8 AWG€9.67
INSULTAB HS-614 1/2 Blk 6 Σωλήνωση συρρίκνωσης θερμότητας Βαθμός τροφίμων 6-1awg x 6 ίντσες Pk5 | AE2DEV 4WMR6 HS-614 1/2 Blk 66 έως 1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6 έως 1 AWG€10.34
INSULTAB HS-614 3/32 Blk 48 Heat Shrink Tubing Τροφίμων 28-26awg x 48in Pk5 | AE2DEW 4WMR7 HS-614 3/32 Blk 4828 έως 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.0.02 "28 έως 26 AWG€17.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INSULTAB HS-614 1/4 Blk 48 Heat Shrink Tubing 16-12awg x 48in Pk5
€34.49 /μονάδα