Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INSULTAB HS-105 4 Clr 5 Heat Shrink Tub 4 Inch x 5ft Pvc Clear | AE2DLL 4WNH6

INSULTAB HS-105 4" Clr 5 Heat Shrink Tub 4 Inch x 5ft Pvc Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2DLL Μοντέλο: HS-105 4 "Clr 5Cross Ref: 4WNH6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€82.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας
ΧρώμαΚαθαρισμός
Αναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωση2"
ID Πριν συρρικνωθεί4"
Μήκος5ft.
ΥλικόΕύκαμπτο PVC
Μέγ. Τάση600
Αναλογία συρρίκνωσης2:1
Συρρίκνωση Temp.212 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-4 έως 221 F
Πάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωση0.073 "
Τύπος τοίχουΛεπτός τοίχος
Εύρος καλωδίωνΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.558
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΕύρος καλωδίωνΧρώμαΕύρος καλωδίωνΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΜήκοςΥλικόΤιμή
INSULTAB HSK-600 3/64 Clr 6 Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας 0.046 x 6 ίντσες -67-347f Pk5 | AE2DGD 4WMW1 HSK-600 3/64 Clr 60.01 "-ΚαθαρισμόςΔεν εφαρμόζεται0.023 "0.046 "6"Τροποποιημένο φθοριούχο πολυβινυλιδένιο€7.98
INSULTAB HSK-600 1/16 Clr 6 Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας 0.063 x 6 ίντσες -67-347f Pk5 | AE2DGE 4WMW2 HSK-600 1/16 Clr 60.01 "-ΚαθαρισμόςΔεν εφαρμόζεται0.032 "0.063 "6"Τροποποιημένο φθοριούχο πολυβινυλιδένιο€8.02
INSULTAB HSK-600 3/32 Clr 6 Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας 28-26awg 6 ίντσες -67-347f Pk5 | AE2DGF 4WMW3 HSK-600 3/32 Clr 60.01 "28 έως 26 AWGΚαθαρισμός28 έως 26 AWG0.046 "0.093 "6"Τροποποιημένο φθοριούχο πολυβινυλιδένιο€8.24
INSULTAB HSK-600 1/8 Clr 6 Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας 24-22awg 6 ίντσες -67-347f Pk5 | AE2DGG 4WMW4 HSK-600 1/8 Clr 60.01 "24 έως 22 AWGΚαθαρισμός24 έως 22 AWG0.063 "0.125 "6"Τροποποιημένο φθοριούχο πολυβινυλιδένιο€8.43
INSULTAB HSK-600 3/16 Clr 6 Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας 20-18awg 6 ίντσες -67-347f Pk5 | AE2DGH 4WMW5 HSK-600 3/16 Clr 60.01 "20 έως 18 AWGΚαθαρισμός20 έως 18 AWG0.093 "0.187 "6"Τροποποιημένο φθοριούχο πολυβινυλιδένιο€11.17
INSULTAB HSK-600 1/4 Clr 6 Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας 16-12awg 6 ίντσες -67-347f Pk5 | AE2DGJ 4WMW6 HSK-600 1/4 Clr 60.012 "16 έως 12 AWGΚαθαρισμός16 έως 12 AWG0.125 "0.25 "6"Τροποποιημένο φθοριούχο πολυβινυλιδένιο€12.42
INSULTAB HSK-600 3/8 Clr 6 Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας 12-8awg 6 ίντσες -67-347f Pk5 | AE2DGK 4WMW7 HSK-600 3/8 Clr 60.012 "12 έως 8 AWGΚαθαρισμός12 έως 8 AWG0.187 "0.375 "6"Τροποποιημένο φθοριούχο πολυβινυλιδένιο€13.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INSULTAB HS-105 4" Clr 5 Heat Shrink Tub 4 Inch x 5ft Pvc Clear
€82.11 /μονάδα