INSTOCK GRJKSH-30GG Knee Space Panel, Μέγεθος 30 x 2 x 35-1/8 chντσες, Λευκό Μαργαριτάρι | CE9YRY 55NW67

INSTOCK GRJKSH-30GG Πάνελ Χώρου Γόνατου, Μέγεθος 30 x 2 x 35-1/8 ίντσες, λευκό μαργαριτάρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9YRY Μοντέλο: GRJKSH-30GGCross Ref: 55NW67

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€463.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας
ΧρώμαPearl White
Βάθος2"
Ύψος35-1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΌρθιο ightψος
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
INSTOCK GRJKSH-3604GG Πάνελ Διαστήματος Γόνατου, Μέγεθος 36 x 2 x 35-1/8 ίντσα, Pearl White | CE9YRV 55NW64 GRJKSH-3604GG36 "€463.77
INSTOCK GRJKSH-36GG Πάνελ Χώρου Γόνατου, Μέγεθος 36 x 2 x 35-1/8 ίντσα, Pearl White | CE9YRW 55NW68 GRJKSH-36GG36 "€558.68
INSTOCK GRJKSH-3004GG Knee Space Panel, Μέγεθος 30 x 2 x 35-1/8 Inch, Pearl White | CE9YRX 55NW63 GRJKSH-3004GG30 "€463.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INSTOCK GRJKSH-30GG Πάνελ Χώρου Γόνατου, Μέγεθος 30 x 2 x 35-1/8 ίντσες, λευκό μαργαριτάρι
€463.77 /μονάδα