INSIZE ISL-B5-3100 Γραμμική κλίμακα DRO, 3100 mm Αποτελεσματικό εύρος, Ακρίβεια +/-µ ίντσας, IP54, Καλώδιο | CV4NAR 409T78

INSIZE ISL-B5-3100 Linear DRO Scale, 3100 mm Active Range, +/-µ Inch Accuracy, IP54, Cable

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CV4NAR Μοντέλο: ISL-B5-3100Σταυρός: 409T78

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,791.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.194
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
INSIZE ISL-A1-950 Γραμμική κλίμακα DRO, 38 in/950 mm Αποτελεσματικό εύρος, +/-387μ Inch Accuracy, IP54, Καλώδιο | CR4QMQ 463H62 ISL-A1-950€1,160.76
INSIZE ISL-A5-1000 Linear DRO Scale, 40 in/1000 mm Αποτελεσματικό εύρος, +/-397μ Inch Accuracy, IP54, Καλώδιο | CR4QMR 463H64 ISL-A5-1000€975.83
INSIZE ISL-B5-250 Γραμμική κλίμακα DRO, 10 in/250 mm Αποτελεσματικό εύρος, Ακρίβεια +/-µ ίντσας, IP54, Καλώδιο | CV4MYU 463H97 ISL-B5-250€693.54
INSIZE ISL-A5-250 Γραμμική κλίμακα DRO, 10 in/250 mm Αποτελεσματικό εύρος, +/-247μ Inch Accuracy, IP54, Καλώδιο | CV4MYV 463H67 ISL-A5-250€650.12
INSIZE ISL-A1-250 Γραμμική κλίμακα DRO, 10 in/250 mm Αποτελεσματικό εύρος, +/-247µ Inch Accuracy, IP54, Καλώδιο | CV4MYW 463H47 ISL-A1-250€742.63
INSIZE ISL-B5-300 Γραμμική κλίμακα DRO, 12 in/300 mm Αποτελεσματικό εύρος, Ακρίβεια +/-µ ίντσας, IP54, Καλώδιο | CV4MYX 463H98 ISL-B5-300€693.54
INSIZE ISL-A5-300 Linear DRO Scale, 12 in/300 mm Αποτελεσματικό εύρος, +/-257μ Inch Accuracy, IP54, Καλώδιο | CV4MYY 463H68 ISL-A5-300€673.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INSIZE ISL-B5-3100 Linear DRO Scale, 3100 mm Active Range, +/-µ Inch Accuracy, IP54, Cable
€4,791.82 /μονάδα