Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INSIZE ISL-A1-750 Γραμμική κλίμακα DRO, 30 in/750 mm Αποτελεσματικό εύρος, +/-347μ Inch Accuracy, IP54, Καλώδιο | CV4NAP 463H58

INSIZE ISL-A1-750 Linear DRO Scale, 30 in/750 mm Active Range, +/-347µ Inch Accuracy, IP54, Cable

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CV4NAP Μοντέλο: ISL-A1-750Σταυρός: 463H58
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
€1,066.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7585
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
INSIZE ISL-A1-950 Γραμμική κλίμακα DRO, 38 in/950 mm Αποτελεσματικό εύρος, +/-387μ Inch Accuracy, IP54, Καλώδιο | CR4QMQ 463H62 ISL-A1-950€1,160.76
INSIZE ISL-A5-1000 Linear DRO Scale, 40 in/1000 mm Αποτελεσματικό εύρος, +/-397μ Inch Accuracy, IP54, Καλώδιο | CR4QMR 463H64 ISL-A5-1000€975.83
INSIZE ISL-B5-250 Γραμμική κλίμακα DRO, 10 in/250 mm Αποτελεσματικό εύρος, Ακρίβεια +/-µ ίντσας, IP54, Καλώδιο | CV4MYU 463H97 ISL-B5-250€693.54
INSIZE ISL-A5-250 Γραμμική κλίμακα DRO, 10 in/250 mm Αποτελεσματικό εύρος, +/-247μ Inch Accuracy, IP54, Καλώδιο | CV4MYV 463H67 ISL-A5-250€650.12
INSIZE ISL-A1-250 Γραμμική κλίμακα DRO, 10 in/250 mm Αποτελεσματικό εύρος, +/-247µ Inch Accuracy, IP54, Καλώδιο | CV4MYW 463H47 ISL-A1-250€742.63
INSIZE ISL-B5-300 Γραμμική κλίμακα DRO, 12 in/300 mm Αποτελεσματικό εύρος, Ακρίβεια +/-µ ίντσας, IP54, Καλώδιο | CV4MYX 463H98 ISL-B5-300€693.54
INSIZE ISL-A5-300 Linear DRO Scale, 12 in/300 mm Αποτελεσματικό εύρος, +/-257μ Inch Accuracy, IP54, Καλώδιο | CV4MYY 463H68 ISL-A5-300€673.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INSIZE ISL-A1-750 Linear DRO Scale, 30 in/750 mm Active Range, +/-347µ Inch Accuracy, IP54, Cable
€1,066.31 /μονάδα