Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INSIZE 7126-12 Rigid Rule, 4R, 1/16 X 1/32 X 1/64 X 1/8 Inch Size, 12 Inch Length, Stainless Steel | CR4TZF 54XH87

INSIZE 7126-12 Άκαμπτος κανόνας, 4R, 1/16 X 1/32 X 1/64 X 1/8 ίντσα Μέγεθος, 12 ίντσες μήκος, ανοξείδωτος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR4TZF Πρότυπο: 7126-12Cross Ref: 54XH87

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€8.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτος κανόνας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
INSIZE 7126-24 Rigid Rule, 4R, 1/16 X 1/32 X 1/64 X 1/8 Inch Size, 24 Inch Length, 609.6 mm Length | CR4TZG 54XH88 7126-24€18.53
INSIZE 7126-6 Rigid Rule, 4R, 1/16 X 1/32 X 1/64 X 1/8 Inch Size, 6 Inch Length, 152.4 mm Length | CR4TZH 54XH89 7126-6€4.94
INSIZE 7113-300A Rigid Rule, Inch/Metric, 0.5 mm/1/32 X 1/64 X 1 mm, 12 Inch Length, 300 mm Length | CR4TZJ 409F10 7113-300A€44.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INSIZE 7126-12 Άκαμπτος κανόνας, 4R, 1/16 X 1/32 X 1/64 X 1/8 ίντσα Μέγεθος, 12 ίντσες μήκος, ανοξείδωτος χάλυβας
€8.16 /μονάδα