Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INSIZE 4700-250 Straight Edge, Inch, 9-13/16 Inch, 9 13/16 Inch Length In, 250 mm Length mm | CR4UKM 409A13

INSIZE 4700-250 Straight Edge, Inch, 9-13/16 Inch, 9 13/16 Inch Length In, 250 mm Length mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR4UKM Πρότυπο: 4700-250Σταυρός: 409A13
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
€190.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία άκρη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8595
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
INSIZE 4700-300 Straight Edge, Inch, 11-13/16 Inch, 11 13/16 Inch Length In, 300 mm Length mm | CR4UKE 409A14 4700-300€226.80
INSIZE 4700-400 Straight Edge, Inch, 15.7 Inch, 15 7/10 Inch Length In, 400 mm Length mm | CR4UKF 409A15 4700-400€400.30
INSIZE 4700-500 Straight Edge, Inch, 19.7 Inch, 19 7/10 Inch Length In, 500 mm Length mm | CR4UKG 409A17 4700-500€559.09
INSIZE 4700-100 Straight Edge, Inch, 3-29/32 Inch, 3 29/32 Inch Length In, 100 mm Length mm | CR4UKH 409A09 4700-100€69.33
INSIZE 4700-125 Straight Edge, Inch, 4-29/32 Inch, 4 29/32 Inch Length In, 125 mm Length mm | CR4UKJ 409A10 4700-125€76.01
INSIZE 4700-150 Straight Edge, Inch, 5-29/32 Inch, 5 29/32 Inch Length In, 150 mm Length mm | CR4UKK 409A11 4700-150€109.27
INSIZE 4700-200 Straight Edge, Inch, 7-29/32 Inch, 7 29/32 Inch Length In, 200 mm Length mm | CR4UKL 409A12 4700-200€124.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INSIZE 4700-250 Straight Edge, Inch, 9-13/16 Inch, 9 13/16 Inch Length In, 250 mm Length mm
€190.43 /μονάδα