Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ KNH4-HEXTH1---- Snap Lock T Knob 1-1/8 Thru M6 | AE6ERM 5REH1

INNOVATIVE COMPONENTS KNH4-HEXTH1---- Snap Lock T πόμολο 1-1/8 Thru M6

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6ERM Μοντέλο: KNH4-HEXTH1 ----Cross Ref: 5REH1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.08 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί Snap Lock T
Βάση Dia.0.625 "
Διάμετρος1.25 "
φινίρισμαΜατ υφή
Ύψος0.82 "
Τύπος εξογκώματοςΚλείδωμα με κούμπωμα
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
συνολικό ύψος0.8200000000000001
ΣτυλΤ Knob
Πατήστε Τύπος (In.)Διά μέσου
Μέγεθος νήματοςM6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΤιμή
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ KNH10HEXTH1---- Snap Lock T Knob 1-1/8 Thru #10 | AE6ERK 5REG9 KNH10HEXTH1----#10€1.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS KNH4-HEXTH1---- Snap Lock T πόμολο 1-1/8 Thru M6
€1.08 /μονάδα