Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 5REJ5 Snap Lock Fluted Knob 2-3 / 8 Thr 1/2 | AE6ETC

INNOVATIVE COMPONENTS 5REJ5 Snap Lock Fluted πόμολο 2-3/8 έως 1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ETC Μοντέλο: 5REJ5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί Snap Lock Fluted
Βάση Dia.1.25 "
Διάμετρος2.375 "
φινίρισμαΜατ υφή
Ύψος1.23 "
Τύπος εξογκώματοςΚλείδωμα με κούμπωμα
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
συνολικό ύψος1.23
ΣτυλΠτυχωτός
Πατήστε Τύπος (In.)Διά μέσου
Μέγεθος νήματος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΤιμή
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 5REJ6 Snap Lock Fluted Knob 2-3 / 8 Thr M12 | AE6ETD 5REJ6M12€3.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 5REJ5 Snap Lock Fluted πόμολο 2-3/8 έως 1/2
€3.94 /μονάδα